FRIEDRICH KCS10A10A เครื่องปรับอากาศแบบหน้าต่าง ขนาดทำความเย็น 10000 BTU
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แอร์หน้าต่างพร้อมเครื่องทำความร้อน |
แอมป์ | 8.5 |
BtuH คูลลิ่ง | 10000 |
ประเภทการควบคุม | อิเล็กทรอนิกส์ |
อัตราการลดความชื้น | 2.9 คะแนน / ชม |
ความลึก | 29 " |
ความสูง | 15 15 / 16 " |
CFM สูง | 300 |
การกำหนดค่าปลั๊ก NEMA | 5-15P |
โหมดการทำงาน | เย็น |
ความยาวสายไฟ | 72 " |
อันดับ | 12.1 |
ประเภทสารทำความเย็น | R-410A |
แรงดันไฟฟ้า | 115 |
วัตต์ | 826 |
ความกว้าง | 25 15 / 16 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 57.6 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MX |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | แรงดันไฟฟ้า | แอมป์ | BtuH คูลลิ่ง | วัตต์ | ความกว้าง | ความลึก | ความสูง | การกำหนดค่าปลั๊ก NEMA | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เคล24เอ35เอ | 230V | 11.1/24 | 24000 | 2308/5500 | 28 " | 35 1 / 2 " | 20 3 / 6 " | 6-30P | ฿160,363 | ||
KCM21A30A | 230V | 9.6 | 21500 | 2067 | 25 15 / 16 " | 29 " | 17 15 / 16 " | 6-15P | ฿125,454 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.