FRIEDRICH MW12Y3J ฮีทปั๊มแยกระบบ 11200/13300 BtuH
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปั๊มความร้อนแยกระบบ |
BtuH คูลลิ่ง | 11,200 |
CFM สูง | 353 |
CFM ต่ำ | 212 |
CFM ปานกลาง | 272 |
การเชื่อมต่อ | เปลวไฟ |
ลดความชื้น | 3 |
ประเภทตัวกรอง | ทนต่อการชัก |
Hz | 60 |
ในร่มกลางแจ้ง | ในร่ม |
นาที. แอมป์วงจร | 10 |
ประเภทการติดตั้ง | ในร่ม |
โหมดการทำงาน | ความร้อน / เย็น |
ระยะ | 1 |
ต้องใช้ | Out Door Condensing Unit และ Refrigerant Line Set สำหรับการติดตั้งใหม่ |
วงจรย้อนกลับความร้อน BtuH | 13,300 |
แรงดันไฟฟ้า | 230/208 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 10.89 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 27.94 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 96.52 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 38.1 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | KR |
รุ่น | ความกว้างหัว | Air Flow | แอมป์ | ความสูง | สพป | Hz | โหมดการทำงาน | ขนาด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPHW091A | 33 7 / 8 " | 247/323/382/424 ลบ.ม | 6.3A | 19 " | 10 | เฮิร์ตซ์ 60 | ความเย็นของเครื่องทำความร้อน / | 1 / 4 " | ฿92,424 | RFQ
|
FPHW093A | 33 7 / 8 " | 247/323/382/424 ลบ.ม | 2.9A | 19 " | 10.7 | เฮิร์ตซ์ 60 | ความเย็นของเครื่องทำความร้อน / | 1 / 4 " | ฿98,311 | RFQ
|
FPHW121A | 33 7 / 8 " | 247/323/382/424 ลบ.ม | 8.3A | 23 " | 10.5 | เฮิร์ตซ์ 60 | ความเย็นของเครื่องทำความร้อน / | 1 / 4 " | ฿85,737 | RFQ
|
FPHW183A | 45 1 / 8 " | 382/482/565/618 ลบ.ม | 6.3A | 25 1 / 2 " | 11.6 | เฮิร์ตซ์ 60 | ความเย็นของเครื่องทำความร้อน / | 1 / 4 " | ฿141,420 | RFQ
|
FPHW243A | 45 1 / 8 " | 441/559/665/735 ลบ.ม | 8.3A | 31 1 / 4 " | 10.5 | เฮิร์ตซ์ 60 | ความเย็นของเครื่องทำความร้อน / | 3 / 8 " | ฿167,015 | RFQ
|
FPHW363B | 50 5 / 8 " | 588/706/824/1030 ลบ.ม | 18.5A | 31 1 / 4 " | 8.8 | เฮิร์ตซ์ 60 | ความเย็นของเครื่องทำความร้อน / | 3 / 8 " | ฿269,797 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.