FRIEDRICH PDH09K3SG เครื่องปรับอากาศเทอร์มินอลแบบแพ็คเกจ, 230/208V, 12.1 EER
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปั๊มความร้อนเทอร์มินัลแบบบรรจุ |
BtuH คูลลิ่ง | 9400/9200 |
BtuH เครื่องทำความร้อน | 11,700/9600 |
EER | 12.1/12.1 |
เครื่องทำความร้อนกิโลวัตต์ | 3.5 |
Hz | 60 |
นาที. แอมป์วงจร | 19.0 |
การกำหนดค่าปลั๊ก NEMA | 6-20P |
ระยะ | 1 |
ความยาวสายไฟ | 5ft |
พาวเวอร์ซัพพลาย | 20A |
ประเภทสารทำความเย็น | R-410A |
ต้องใช้ | ปลอกผนังและตะแกรงภายนอก |
วงจรย้อนกลับความร้อน BtuH | 8300/8100 |
วงจรความร้อนย้อนกลับ COP | 3.5/3.5 |
แรงดันไฟฟ้า | 230/208 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 65.77 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 48.26 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 113.03 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 64.77 |
รหัส HS | 8415106000 |
รุ่น | BtuH คูลลิ่ง | BtuH เครื่องทำความร้อน | การกำหนดค่าปลั๊ก NEMA | ความยาวสายไฟ | พาวเวอร์ซัพพลาย | วงจรย้อนกลับความร้อน BtuH | แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDH07K3SG | 7200/7000 | 11,700/9600 | 6-20P | 5ft | 20A | 6000/5800 | 230/208 | ฿59,597 | |
PDH07R3SG | 7200 | 11,700 | 6-20P | 2.5ft | 20A | 6000 | 265 | ฿64,183 | |
PDH09R3SG | 9400 | 11,700 | 6-20P | 2.5ft | 20A | 8300 | 265 | ฿67,223 | |
PDH12K3SG | 11,800/11,600 | 11,700/9600 | 6-20P | 5ft | 20A | 10,600/10,400 | 230/208 | ฿59,331 | |
PDH12R3SG | 11,800 | 11,700 | 7-20P | 2.5ft | 20A | 10,600 | 265 | ฿69,652 | |
PDH15K5SG | 14,500/14,200 | 17,000/13,900 | 6-30P | 5ft | 30A | 13,300/13,000 | 230/208 | ฿64,774 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.