FRIEDRICH WHT12A33 เครื่องปรับอากาศติดผนัง 12000 BTUH ทำความเย็น/ทำความร้อน 1181 วัตต์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แอร์ติดผนัง |
ทิศทางการไหลของอากาศ | วิธี 8 |
แอมป์ | 5.5A |
พื้นที่ (Square-Ft.) | 450 ถึง 550 ตารางฟุต |
สี | สีเทา |
การเชื่อมต่อ | การควบคุมฟังก์ชั่นเต็มรูปแบบ |
ประเภทการควบคุม | อิเล็กทรอนิกส์ |
ความเย็น | 12000 บีทียู |
อัตราการลดความชื้น | 3.1 ปอนด์/ชม. |
ความลึก | 21 " |
คะแนนหน้าที่ | เกรดเชิงพาณิชย์ |
EER | 9.4 |
ความสูง | 15 3 / 4 " |
Hz | เฮิร์ตซ์ 60 |
สูงสุด ความหนาของผนัง | 15 21 / 64 " |
การกำหนดค่า NEMA | แอลซีดีไอ, 6-20P |
จำนวนความเร็ว | 3 |
โหมดการทำงาน | ความเย็นของเครื่องทำความร้อน / |
ความยาวสายไฟ | 6 ฟุต |
ประเภทสารทำความเย็น | R-410A |
แรงดันไฟฟ้า | AC 230V |
วัตต์ | 1181 |
ความกว้าง | 26 1 / 2 " |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | เม็กซิโก |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.