FRIGIDAIRE FHWC183WB2 แอร์หน้าต่าง, 18000 BTUH, ทำความเย็นอย่างเดียว, 230VAC, 1510W
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แอร์หน้าต่าง |
ทิศทางการไหลของอากาศ | วิธี 6 |
แอมป์ | 7.6A |
พื้นที่ (Square-Ft.) | 700 ถึง 1000 ตารางฟุต |
สี | ขาว |
ประเภทคอมเพรสเซอร์ | วัดความหมุนเวียน |
ประเภทการควบคุม | อิเล็กทรอนิกส์ |
ความเย็น | 18000 บีทียู |
อัตราการลดความชื้น | 5.2 pt./ชม. |
ความลึก | 25 3 / 8 " |
คะแนนหน้าที่ | เกรดที่อยู่อาศัย |
ความสูง | 17 7 / 8 " |
Hz | เฮิร์ตซ์ 60 |
สูงสุด ความหนาของผนัง | 8" |
การกำหนดค่า NEMA | แอลซีดีไอ, 6-15P |
จำนวนความเร็ว | 3 |
โหมดการทำงาน | คูลลิ่งเท่านั้น |
ความยาวสายไฟ | 5 ฟุต |
ประเภทสารทำความเย็น | R-32 |
ระดับเสียง | 58 dBA |
แรงดันไฟฟ้า | AC 230V |
วัตต์ | 1510W |
ความกว้าง | 23 5 / 8 " |
ความสูงของหน้าต่าง | 18 1 / 2 " |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ประเภทสารทำความเย็น | แอมป์ | พื้นที่ (Square-Ft.) | ระดับเสียง | แรงดันไฟฟ้า | วัตต์ | ความกว้าง | ความสูงของหน้าต่าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFRS08221 | R-410A | 7.0 | - | - | 115 VAC | 760 | 14.5 " | - | ฿32,887 | ||
FFRE153WA1 | R-32 | 9.35A | 550 ถึง 700 ตารางฟุต | 52 เดซิเบล, 53 เดซิเบล, 56 เดซิเบล | AC 115V | 1280W | 23 5 / 8 " | 18 1 / 2 " | ฿35,110 | ||
FHWC253WB2 | R-32 | 13A | 1400 ถึง 1500 ตารางฟุต | 62 dBA | AC 230V | 2410W | 26 1 / 2 " | 19 1 / 2 " | ฿46,442 | RFQ
| |
FHWC282WB2 | R-32 | 14.7A | 1400 ถึง 1500 ตารางฟุต | 63 dBA | AC 230V | 3180W | 26 1 / 2 " | 19 1 / 2 " | ฿43,271 | ||
FHWH082WA1 | R-410A | 12A, 6.6A, 7.1A | 300 ถึง 350 ตารางฟุต | 57 dBA | AC 115V | 750 / 817 / 1220W | 22 5 / 8 " | 16 1 / 2 " | ฿32,527 | ||
FFRE103WA1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿22,988 | ||
FFRE123WA1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿26,553 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.