เครื่องปรับอากาศแบบหน้าต่าง FRIGIDAIRE
สไตล์ | รุ่น | ประเภทสารทำความเย็น | แอมป์ | พื้นที่ (Square-Ft.) | ระดับเสียง | แรงดันไฟฟ้า | วัตต์ | ความกว้าง | ความสูงของหน้าต่าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FFRE123WA1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿26,553 | |
B | FFRE083WA1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿21,365 | |
A | FFRE103WA1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿22,988 | |
C | FFRE053WA1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿15,033 | |
D | FFRE063WA1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿16,403 | |
E | FFRA051WA1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿14,649 | |
F | FHWC282WB2 | R-32 | 14.7A | 1400 ถึง 1500 ตารางฟุต | 63 dBA | AC 230V | 3180W | 26 1 / 2 " | 19 1 / 2 " | ฿43,271 | |
F | FFRE153WA1 | R-32 | 9.35A | 550 ถึง 700 ตารางฟุต | 52 เดซิเบล, 53 เดซิเบล, 56 เดซิเบล | AC 115V | 1280W | 23 5 / 8 " | 18 1 / 2 " | ฿35,110 | |
F | FHWC183WB2 | R-32 | 7.6A | 700 ถึง 1000 ตารางฟุต | 58 dBA | AC 230V | 1510W | 23 5 / 8 " | 18 1 / 2 " | ฿40,279 | RFQ
|
F | FHWC253WB2 | R-32 | 13A | 1400 ถึง 1500 ตารางฟุต | 62 dBA | AC 230V | 2410W | 26 1 / 2 " | 19 1 / 2 " | ฿46,442 | RFQ
|
G | FFRS08221 | R-410A | 7.0 | - | - | 115 VAC | 760 | 14.5 " | - | ฿32,887 | |
F | FHWH082WA1 | R-410A | 12A, 6.6A, 7.1A | 300 ถึง 350 ตารางฟุต | 57 dBA | AC 115V | 750 / 817 / 1220W | 22 5 / 8 " | 16 1 / 2 " | ฿32,527 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- แปรงเคาน์เตอร์และม้านั่ง
- เครื่องผสมเคล็ดลับการเชื่อม
- หัวปุ่มกด
- สายนิรภัยของท่อ
- ปั๊มฝักบัวอาบน้ำที่ปนเปื้อน
- เครื่องมือบำรุงรักษายานยนต์
- วัสดุตกแต่ง
- เครื่องจ่ายเทปและอุปกรณ์สำหรับบรรจุภัณฑ์
- เครื่องมือยึด
- สีโป๊ว
- 3M แผ่นขัดสีฟ้า
- STARRETT สี่เหลี่ยมแกน
- HONEYWELL SPDT รีเลย์
- COOPER B-LINE Type 12 Lay In Wireway Tee ฟิตติ้ง
- APOLLO VALVES วาล์วลดแรงดันความจุสูงรุ่น 36H
- SPEARS VALVES PVC Class 200 IPS Fabricated Fitting Tees, ปะเก็น x ปะเก็น x ปะเก็น
- WRIGHT TOOL ซ็อกเก็ตเมตริกมาตรฐานไดรฟ์ 3/8 นิ้ว 12 จุด
- EATON เซฟตี้รีเลย์ซีรีส์ ESR5
- WESTWARD ชุดแตะและดาย
- JOHNSON CONTROLS วาล์วระบายน้ำ