FRIGIDAIRE FRSS2323AW ตู้เย็น สีขาว 14.36 คิว ฟุต ความจุตู้เย็น
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตู้เย็น |
แอมป์ | 15A |
ประเภทการควบคุม | อิเล็กทรอนิกส์ |
ความยาวสายไฟ | 5 ฟุต |
ทำน้ำแข็งให้ละลาย | อัตโนมัติ |
บานพับประตู | กลับได้ |
สไตล์ประตู | ของแข็ง |
สอดคล้องกับ Energy Star | ไม่ |
ความจุช่องแช่แข็ง | 7.94 ลูกบาศ์ก ฟุต |
Hz | เฮิร์ตซ์ 60 |
จำนวนประตู | 2 |
จำนวนส่วน | 2 |
ความลึกโดยรวม | 32 1 / 2 " |
ความสูงโดยรวม | 69 7 / 8 " |
ความกว้างโดยรวม | 33 1 / 8 " |
ประเภทปลั๊ก | ถอดไม่ได้ 5-15P |
ประเภทสารทำความเย็น | R600a |
ความจุตู้เย็น | 14.36 ลูกบาศ์ก ฟุต |
สไตล์ตู้เย็น | เคียงบ่าเคียงไหล่ |
ช่วงอุณหภูมิตู้เย็น | 1 ถึง 6 องศา ค |
ชั่วคราว พิสัย | -21 ถึง -15 องศา ค |
กำลังการผลิตรวม | 22.3 ลูกบาศ์ก ฟุต |
แรงดันไฟฟ้า | AC 115V |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | สหรัฐอเมริกา |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ชิ้น | Hz | แอมป์ | สี | จำนวนชั้นวาง | ความลึกโดยรวม | ความสูงโดยรวม | ความกว้างโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFTR1222QB | ตู้เย็นและตู้แช่แข็ง | 60 | 15.0 | Black | (2) กระจกปรับระดับได้และ (1) ตู้เย็นกระจกคงที่ (1) ตู้แช่แข็งแบบปรับสาย | 28.75 " | 59.875 " | 24 " | ฿42,512 | ||
FFTR1222QW | ตู้เย็นและตู้แช่แข็ง | 60 | 15.0 | ขาว | (2) กระจกปรับระดับได้และ (1) ตู้เย็นกระจกคงที่ (1) ตู้แช่แข็งแบบปรับสาย | 28.75 " | 59.875 " | 24 " | ฿44,195 | ||
FFTR1022QB | ตู้เย็นและตู้แช่แข็ง | 60 | 15.0 | Black | (2) ตู้เย็นกระจกปรับได้, (1) ตู้แช่แข็งแบบปรับสายได้ | 26 " | 59.875 " | 24 " | ฿40,841 | ||
FFTR1022QW | ตู้เย็นและตู้แช่แข็ง | 60 | 15.0 | ขาว | (2) ตู้เย็น (1) ตู้แช่แข็ง | 26 " | 59.875 " | 24 " | ฿40,841 | ||
FFPS4533QM | ตู้เย็น | 60 | 15.0 | ละอองเงิน | (1) กระจกปรับระดับได้และ (1) ตู้เย็นแบบกระจกถอดออกได้, (1) ตู้แช่แข็งแบบมีสาย | 23.75 " | 43 " | 21.625 " | ฿19,940 | ||
FRSS2323AS | ตู้เย็น | เฮิร์ตซ์ 60 | 15A | เหล็กกล้าไร้สนิม | - | 32 1 / 2 " | 69 7 / 8 " | 33 1 / 8 " | ฿75,313 | RFQ
| |
241993001 | ระบบขอใช้บริการ | - | - | - | - | - | - | - | ฿436 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.