FRIGIDAIRE FFTR1022QW ตู้เย็น Top Freezer 9.9 คิว สีขาว
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตู้เย็นและตู้แช่แข็ง |
แอมป์ | 15.0 |
สี | ขาว |
ประเภทการควบคุม | ดิจิตอล |
ความยาวสายไฟ | 6ft |
ทำน้ำแข็งให้ละลาย | ฟรอสต์ฟรี |
บานพับประตู | ขวา |
สอดคล้องกับ Energy Star | ไม่ |
ความจุช่องแช่แข็ง | 2.5 ลูกบาศ์ก ฟุต |
Hz | 60 |
จำนวนประตู | 2 |
จำนวนชั้นวาง | (2) ตู้เย็น (1) ตู้แช่แข็ง |
ความลึกโดยรวม | 26 " |
ความสูงโดยรวม | 59.875 " |
ความกว้างโดยรวม | 24 " |
ค่าสารทำความเย็น | 42g |
ประเภทสารทำความเย็น | R600a |
ความจุตู้เย็น | 7.4 ลูกบาศ์ก ฟุต |
สไตล์ตู้เย็น | ตู้แช่แข็งยอดนิยม |
ช่วงอุณหภูมิตู้เย็น | 1 Degrees to 7 Degrees |
ที่อยู่อาศัย / เชิงพาณิชย์ | ที่อยู่อาศัย |
กำลังการผลิตรวม | 9.9 ลูกบาศ์ก ฟุต |
แรงดันไฟฟ้า | 115V |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 57.15 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 158.5 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 66.8 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 70.36 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ชิ้น | Hz | แอมป์ | สี | จำนวนชั้นวาง | ความลึกโดยรวม | ความสูงโดยรวม | ความกว้างโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFTR1222QB | ตู้เย็นและตู้แช่แข็ง | 60 | 15.0 | Black | (2) กระจกปรับระดับได้และ (1) ตู้เย็นกระจกคงที่ (1) ตู้แช่แข็งแบบปรับสาย | 28.75 " | 59.875 " | 24 " | ฿42,512 | ||
FFTR1222QW | ตู้เย็นและตู้แช่แข็ง | 60 | 15.0 | ขาว | (2) กระจกปรับระดับได้และ (1) ตู้เย็นกระจกคงที่ (1) ตู้แช่แข็งแบบปรับสาย | 28.75 " | 59.875 " | 24 " | ฿44,195 | ||
FFTR1022QB | ตู้เย็นและตู้แช่แข็ง | 60 | 15.0 | Black | (2) ตู้เย็นกระจกปรับได้, (1) ตู้แช่แข็งแบบปรับสายได้ | 26 " | 59.875 " | 24 " | ฿40,841 | ||
FFPS4533QM | ตู้เย็น | 60 | 15.0 | ละอองเงิน | (1) กระจกปรับระดับได้และ (1) ตู้เย็นแบบกระจกถอดออกได้, (1) ตู้แช่แข็งแบบมีสาย | 23.75 " | 43 " | 21.625 " | ฿19,940 | ||
FRSS2323AS | ตู้เย็น | เฮิร์ตซ์ 60 | 15A | เหล็กกล้าไร้สนิม | - | 32 1 / 2 " | 69 7 / 8 " | 33 1 / 8 " | ฿75,313 | RFQ
| |
FRSS2323AW | ตู้เย็น | เฮิร์ตซ์ 60 | 15A | - | - | 32 1 / 2 " | 69 7 / 8 " | 33 1 / 8 " | ฿72,738 | RFQ
| |
241993001 | ระบบขอใช้บริการ | - | - | - | - | - | - | - | ฿436 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.