FSI DAT3535S ฝักบัวชำระล้าง 2 สาย 180 x 120 x 108
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ฝักบัวอาบน้ำแบบเป่าลม |
สี | FSI สีน้ำเงิน |
องค์ประกอบ | อุบัติเหตุหมู่ 2 แถว |
อัตราการไหล | 8 กรัมต่อนาที |
ความสูง | 108 " |
ขนาดท่อเข้า | 3/4 "GHT |
ความยาว | 180 " |
วัสดุ | พีวีซี / ไนล่อน |
วัสดุหัวฝักบัว | ไนลอน |
น้ำหนักเปล่า | 230 ปอนด์ |
ความกว้าง | 120 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 140.85 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 83.82 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 154.94 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 83.82 |
รหัส HS | 3926909980 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | องค์ประกอบ | ความสูง | ความยาว | น้ำหนักเปล่า | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAT1010ส | ผู้ป่วยเดี่ยว | 96 " | 42 " | 65 ปอนด์ | 42 " | ฿442,803 | ||
DAT2020ส | ผู้ป่วยเดี่ยว | 96 " | 84 " | 90 ปอนด์ | 84 " | ฿634,120 | ||
DAT2525ส | อุบัติเหตุหมู่ 1 แถว | 96 " | 156 " | 180 ปอนด์ | 84 " | ฿928,075 | ||
DAT3030ส | 2 สายผู้ป่วยนอก | 108 " | 120 " | 139 ปอนด์ | 120 " | ฿1,207,385 | ||
DAT3060ส | อุบัติเหตุหมู่ 3 แถว | 108 " | 240 " | 335 ปอนด์ | 156 " | ฿1,872,511 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.