FUJI ELECTRIC 2VFB30-1.2-7W Regenerative Blower 1 นิ้ว 1.20 HP 3 Phase
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รีเจนเนอเรทีฟ โบลเวอร์ |
แอมป์โหลดเต็ม | 3.9-3.68/2.2-2.12 |
วัสดุที่ใช้ผลิต | อลูมิเนียม |
HP | 1.20 |
ขนาดขาเข้า | 1 "(F) NPT |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | 104 องศา F |
แม็กซ์ อัตราการไหล | 56 CFM |
แม็กซ์ ความดัน | 125 "สุขา |
สูงสุด เครื่องดูดฝุ่น | 110 "สุขา |
ตู้มอเตอร์ | พัดลมระบายความร้อนโดยสิ้นเชิง |
ขนาด Outlet | 1 "(F) NPT |
ความลึกโดยรวม | 11.75 " |
ความสูงโดยรวม | 10.5 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 12 " |
ระยะ | 3 |
การป้องกันความร้อน | อัตโนมัติ |
แรงดันไฟฟ้า | 208-275/380-480 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 16.33 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 38.1 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 38.1 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 35.56 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | TW |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | แอมป์โหลดเต็ม | HP | ระยะ | แรงดันไฟฟ้า | ขนาดขาเข้า | แม็กซ์ ความดัน | ขนาด Outlet | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2VFB60-11.5-7W | 23.5 " | 30-24.4/16-14.1 | 11.50 | 3 | 208-275/380-480 | 2 "(F) NPT | 265 "สุขา | 2 "(F) NPT | ฿210,873 | ||
2VFB60-8.4-7W | 24 " | 26.1-21.1/13.8-12.1 | 7.40 | 3 | 208-275/380-480 | 2 "(F) NPT | 200 "สุขา | 2 "(F) NPT | ฿200,338 | ||
2VFB50-6.16-7W | 19 " | 16.1-15.7/9.3-9.1 | 6.16 | 3 | 208-275/380-480 | 2 "(F) NPT | 192 "สุขา | 2 "(F) NPT | ฿100,539 | ||
2VFB40-3.42-7W | 15.5 " | 10.4-9.4/5.85-5.52 | 3.42 | 3 | 208-275/380-480 | 1-1 / 2 "(F) NPT | 169 "สุขา | 1-1 / 2 "(F) NPT | ฿79,372 | ||
2VFB30-1.2-5T | 12 " | 14.2-12/7.2-6 | 1.20 | 1 | 104-127/208-254 | 1 "(F) NPT | 125 "สุขา | 1 "(F) NPT | ฿52,333 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.