Fuji Electric Frn0012c2s-7u | ไดรฟ์ความถี่ตัวแปร 3 Hp 200-230v | 5ht20 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

FUJI ELECTRIC FRN0012C2S-7U ไดรฟ์ความถี่ตัวแปร 3 Hp 200-230v | AE4AXM 5HT20

FUJI ELECTRIC FRN0012C2S-7U ไดรฟ์ความถี่ตัวแปร 3 Hp 200-230v

In Stock
รายการ: AE4AXM รุ่น: FRN0012C2S-7Uข้ามอ้างอิง: 5HT20
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
฿17,597 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นไดรฟ์ความถี่ตัวแปร
วิธีการควบคุมการควบคุม V / F (การควบคุมแรงบิด - เวกเตอร์แบบง่าย)
ความลึก5.47 "
จอแสดงผลประเภทLED
กรงขังIP20
ความสูง7.09 "
ความถี่ขาเข้า50 / 60 เฮิร์ตซ์
อินพุตเฟส AC1
แรงดันไฟฟ้าอินพุต200-230 VAC
แม็กซ์ เอชพี3
สูงสุด แอมป์เอาต์พุต11
ช่วงความถี่เอาท์พุท50 / 60 เฮิร์ตซ์
แรงดันเอาท์พุท200-230 VAC
การป้องกันแรงดันไฟฟ้าเกิน, กระแสเกิน, ไฟกระชากขาเข้า, แรงดันไฟฟ้าต่ำ, การสูญเสียเฟสอินพุต, การสูญเสียเฟสเอาต์พุต, ความร้อนสูงเกินไป, โอเวอร์โหลด
ความกว้าง5.51 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.21
ความสูงของเรือ (ซม.)15.75
ความยาวเรือ (ซม.)22.86
ความกว้างของเรือ (ซม.)19.05
รหัส HS8504404000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

ไดรฟ์ความถี่ตัวแปร Fuji Electric FRN0012C2S-7U ปรับความถี่และแรงดันไฟฟ้าที่จ่ายให้กับมอเตอร์เพื่อให้สามารถควบคุมความเร็วมอเตอร์ได้อย่างแม่นยำ เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน เหมาะอย่างยิ่งสำหรับกระบวนการผลิต ระบบ HVAC และการใช้งานปั๊ม

สิ่งอำนวยความสะดวก:

  • ไดรฟ์ความถี่ตัวแปร Fuji Electric FRN0012C2S-7U มีการควบคุมเวกเตอร์แรงบิดแบบไดนามิก ช่วยให้การคำนวณพลังงานที่แม่นยำตามโหลดของมอเตอร์เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด
  • มาพร้อมกับเวลาเร่งความเร็วและการลดความเร็วที่ปรับได้ตั้งแต่ 0 ถึง 3600 วินาที ให้ความยืดหยุ่นในการควบคุมความเร็วของมอเตอร์
  • ไดรฟ์ความถี่แบบแปรผันนี้มีช่วงความถี่เอาท์พุตกว้างตั้งแต่ 0.1 ถึง 400 Hz เพื่อรองรับการใช้งานทางอุตสาหกรรมที่หลากหลาย
  • มีตัวสับเบรกเพื่อให้มั่นใจถึงความสามารถในการเบรกที่มีประสิทธิภาพเพื่อการควบคุมที่ดีขึ้นในระหว่างการลดความเร็ว
  • มีตู้แบบเปิดที่มีความลึกโดยรวม 5-1/2 นิ้ว และมีดีไซน์กะทัดรัดเหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมการติดตั้งต่างๆ
  • ไดรฟ์ความถี่แบบแปรผันนี้มีกลไกการป้องกันในตัว เช่น อินพุตสัญญาณเตือนภายนอก การตรวจจับความผิดปกติของกราวด์ การป้องกันกระแสเกิน ความร้อนสูงเกิน และปัญหาที่อาจเกิดขึ้นอื่นๆ

อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:

  • ฟูจิอิเล็คทริค ชุดไดรฟ์ AC NEMA1-C2-301: ตู้ NEMA 1 นี้ป้องกันฝุ่นและการสัมผัสโดยไม่ได้ตั้งใจ ทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานภายในอาคาร ด้วยการผสานรวมกับ VFD ได้อย่างราบรื่น ชุดอุปกรณ์นี้ช่วยให้มั่นใจได้ถึงโซลูชันที่มีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้สำหรับการควบคุมความเร็วมอเตอร์ ซึ่งมีส่วนช่วยในการทำงานที่มีประสิทธิภาพและปรับให้เหมาะสมในสภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรม

คำถามที่พบบ่อย:

ถาม: ฉันควรพิจารณาประเด็นใดบ้างในการเลือกไดรฟ์ความถี่แบบแปรผัน

A.

  • สิ่งแวดล้อม
  • ช่วงความเร็ว
  • อนุญาตการเปลี่ยนแปลงความเร็ว
  • ข้อกำหนดแรงบิด
  • เวลาเร่งความเร็ว
  • รอบหน้าที่

ถาม: เหตุใดจึงต้องมีไดรฟ์ความถี่แปรผันสำหรับมอเตอร์ AC แม่เหล็กถาวร

A. มอเตอร์แม่เหล็กถาวรจะมีความเร็ว/แรงบิดสูงสุดเกือบจะในทันทีหลังจากการสั่งงาน โหลดไฟฟ้าช็อตจากแหล่งจ่ายไฟปกติมักจะสร้างความเสียหายให้กับส่วนประกอบทางกลที่เชื่อมต่ออยู่ จะต้องควบคุมแรงดันไฟฟ้าที่จ่ายให้ VFD มีบทบาทสำคัญในเรื่องนี้โดยการจับคู่มอเตอร์กับแหล่งจ่ายไฟตามลำดับ อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้ไม่ควรรันมอเตอร์มากกว่า 1 ตัวบนตัวแปลงความถี่ (VFD) ตัวเดียว

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแรงดันเอาท์พุทความลึกจอแสดงผลประเภทการป้องกันกำลังเริ่มแรงบิดความกว้างกรงขังความสูงราคา
FUJI ELECTRIC FRN0001C2S-6U ไดรฟ์ความถี่ตัวแปร 1/8 Hp 115vac | AD2ZPC 3XA37 FRN0001C2S-6U200-230 VAC3.94 "LEDแรงดันไฟฟ้าเกิน, กระแสเกิน, ไฟกระชากขาเข้า, แรงดันไฟฟ้าต่ำ, การสูญเสียเฟสอินพุต, การสูญเสียเฟสเอาต์พุต, ความร้อนสูงเกินไป, โอเวอร์โหลด-3.15 "IP204.72 "฿9,614
FUJI ELECTRIC FRN0002C2S-6U ไดรฟ์ความถี่ตัวแปร 1/4 Hp 115vac | AD2ZPD 3XA38 FRN0002C2S-6U200-230 VAC3.94 "LEDแรงดันไฟฟ้าเกิน, กระแสเกิน, ไฟกระชากขาเข้า, แรงดันไฟฟ้าต่ำ, การสูญเสียเฟสอินพุต, การสูญเสียเฟสเอาต์พุต, ความร้อนสูงเกินไป, โอเวอร์โหลด-3.15 "IP204.72 "฿9,914
FUJI ELECTRIC FRN0003C2S-6U ไดรฟ์ความถี่ตัวแปร 1/2 Hp 115vac | AD2ZPE 3XA39 FRN0003C2S-6U200-230 VAC4.53 "LEDแรงดันไฟฟ้าเกิน, กระแสเกิน, ไฟกระชากขาเข้า, แรงดันไฟฟ้าต่ำ, การสูญเสียเฟสอินพุต, การสูญเสียเฟสเอาต์พุต, ความร้อนสูงเกินไป, โอเวอร์โหลด-3.15 "IP204.72 "฿11,067
FUJI ELECTRIC FRN0002C2S-4U ไดรฟ์ความถี่ตัวแปร 1/2 Hp 380-480v | AD2ZPF 3XA40 FRN0002C2S-4U380-460 VAC4.53 "LEDแรงดันไฟฟ้าเกิน, กระแสเกิน, ไฟกระชากขาเข้า, แรงดันไฟฟ้าต่ำ, การสูญเสียเฟสอินพุต, การสูญเสียเฟสเอาต์พุต, ความร้อนสูงเกินไป, โอเวอร์โหลด-4.33 "IP205.12 "฿15,650
FUJI ELECTRIC FRN0004C2S-4U ไดรฟ์ความถี่ตัวแปร 1 Hp 380-480v | AD2ZPG 3XA41 FRN0004C2S-4U380-460 VAC5.47 "LEDแรงดันไฟฟ้าเกิน, กระแสเกิน, ไฟกระชากขาเข้า, แรงดันไฟฟ้าต่ำ, การสูญเสียเฟสอินพุต, การสูญเสียเฟสเอาต์พุต, ความร้อนสูงเกินไป, โอเวอร์โหลด-4.33 "IP205.12 "฿15,672
FUJI ELECTRIC FRN0005C2S-4U ไดรฟ์ความถี่ตัวแปร 2 Hp 380-480v | AD2ZPH 3XA42 FRN0005C2S-4U380-460 VAC5.47 "LEDแรงดันไฟฟ้าเกิน, กระแสเกิน, ไฟกระชากขาเข้า, แรงดันไฟฟ้าต่ำ, การสูญเสียเฟสอินพุต, การสูญเสียเฟสเอาต์พุต, ความร้อนสูงเกินไป, โอเวอร์โหลด-4.33 "IP205.12 "฿18,295
FUJI ELECTRIC FRN0007C2S-4U ไดรฟ์ความถี่ตัวแปร 3 Hp 380-480v | AD2ZPJ 3XA43 FRN0007C2S-4U380-460 VAC5.47 "LEDแรงดันไฟฟ้าเกิน, กระแสเกิน, ไฟกระชากขาเข้า, แรงดันไฟฟ้าต่ำ, การสูญเสียเฟสอินพุต, การสูญเสียเฟสเอาต์พุต, ความร้อนสูงเกินไป, โอเวอร์โหลด-4.33 "IP205.12 "฿20,250

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

FUJI ELECTRIC FRN0012C2S-7U ไดรฟ์ความถี่ตัวแปร 3 Hp 200-230v
฿17,597 / หน่วย