Fuji Electric Frn001f1s-4u | ไดรฟ์ความถี่ตัวแปร 1 Hp 380-480v | 4uah8 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

FUJI ELECTRIC FRN001F1S-4U ไดรฟ์ความถี่ตัวแปร 1 Hp 380-480v | AD9QAL 4UAH8

FUJI ELECTRIC FRN001F1S-4U ไดรฟ์ความถี่ตัวแปร 1 Hp 380-480v

In Stock
รายการ: AD9QAL รุ่น: FRN001F1S-4Uข้ามอ้างอิง: 4UAH8
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
฿30,007 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นไดรฟ์ความถี่ตัวแปร
ยอมรับสัญญาณควบคุมอินพุตใช่
เวลาเร่งความเร็วที่ปรับได้วินาที 3600
เวลาชะลอตัวที่ปรับได้วินาที 3600
ประเภทการควบคุมปุ่มกด / รีโมท
ความลึก6.42 "
อ่านข้อมูลดิจิตอลใช่
จอแสดงผลประเภทLED
เครื่องจอรอบต่อนาที
เบรกแบบไดนามิกใช่
กรงขังNEMA 1
ความสูง10.24 "
ความถี่ขาเข้า50 / 60 เฮิร์ตซ์
อินพุตเฟส AC3
แรงดันไฟฟ้าอินพุต380-480 VAC
การปิดคีย์แพดใช่
แม็กซ์ เอชพี1
สูงสุด แอมป์เอาต์พุต1.9
ช่วงความถี่เอาท์พุทและอำนาจลึกลับที่จะฮิตเฮิร์ตซ์
แรงดันเอาท์พุท380-480 VAC
การป้องกันแรงดันไฟฟ้าเกิน, แรงดันไฟฟ้าเกิน, แรงดันไฟฟ้าเกิน, มอเตอร์เทอร์มอลโอเวอร์โหลด, ขับเคลื่อนความร้อนเกินพิกัด, เฟสเป็นเฟสหรือเฟสต่อกราวด์ลัดวงจร, เฟสล้มเหลว
เริ่ม / หยุดการควบคุมโปรแกรมได้
กำลังเริ่มแรงบิดลด 200%
แรงบิดที่ 1 เฮิรตซ์ลด 200%
ความกว้าง5.91 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.98
ความสูงของเรือ (ซม.)22.86
ความยาวเรือ (ซม.)32.77
ความกว้างของเรือ (ซม.)20.32
รหัส HS8504404000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

  • เฟสเอาต์พุต AC (3)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแรงดันเอาท์พุทความลึกจอแสดงผลประเภทการป้องกันกำลังเริ่มแรงบิดความกว้างกรงขังความสูงราคา
FUJI ELECTRIC FRN0001C2S-6U ไดรฟ์ความถี่ตัวแปร 1/8 Hp 115vac | AD2ZPC 3XA37 FRN0001C2S-6U200-230 VAC3.94 "LEDแรงดันไฟฟ้าเกิน, กระแสเกิน, ไฟกระชากขาเข้า, แรงดันไฟฟ้าต่ำ, การสูญเสียเฟสอินพุต, การสูญเสียเฟสเอาต์พุต, ความร้อนสูงเกินไป, โอเวอร์โหลด-3.15 "IP204.72 "฿9,614
FUJI ELECTRIC FRN0002C2S-6U ไดรฟ์ความถี่ตัวแปร 1/4 Hp 115vac | AD2ZPD 3XA38 FRN0002C2S-6U200-230 VAC3.94 "LEDแรงดันไฟฟ้าเกิน, กระแสเกิน, ไฟกระชากขาเข้า, แรงดันไฟฟ้าต่ำ, การสูญเสียเฟสอินพุต, การสูญเสียเฟสเอาต์พุต, ความร้อนสูงเกินไป, โอเวอร์โหลด-3.15 "IP204.72 "฿9,914
FUJI ELECTRIC FRN0003C2S-6U ไดรฟ์ความถี่ตัวแปร 1/2 Hp 115vac | AD2ZPE 3XA39 FRN0003C2S-6U200-230 VAC4.53 "LEDแรงดันไฟฟ้าเกิน, กระแสเกิน, ไฟกระชากขาเข้า, แรงดันไฟฟ้าต่ำ, การสูญเสียเฟสอินพุต, การสูญเสียเฟสเอาต์พุต, ความร้อนสูงเกินไป, โอเวอร์โหลด-3.15 "IP204.72 "฿11,067
FUJI ELECTRIC FRN0002C2S-4U ไดรฟ์ความถี่ตัวแปร 1/2 Hp 380-480v | AD2ZPF 3XA40 FRN0002C2S-4U380-460 VAC4.53 "LEDแรงดันไฟฟ้าเกิน, กระแสเกิน, ไฟกระชากขาเข้า, แรงดันไฟฟ้าต่ำ, การสูญเสียเฟสอินพุต, การสูญเสียเฟสเอาต์พุต, ความร้อนสูงเกินไป, โอเวอร์โหลด-4.33 "IP205.12 "฿15,650
FUJI ELECTRIC FRN0004C2S-4U ไดรฟ์ความถี่ตัวแปร 1 Hp 380-480v | AD2ZPG 3XA41 FRN0004C2S-4U380-460 VAC5.47 "LEDแรงดันไฟฟ้าเกิน, กระแสเกิน, ไฟกระชากขาเข้า, แรงดันไฟฟ้าต่ำ, การสูญเสียเฟสอินพุต, การสูญเสียเฟสเอาต์พุต, ความร้อนสูงเกินไป, โอเวอร์โหลด-4.33 "IP205.12 "฿15,672
FUJI ELECTRIC FRN0005C2S-4U ไดรฟ์ความถี่ตัวแปร 2 Hp 380-480v | AD2ZPH 3XA42 FRN0005C2S-4U380-460 VAC5.47 "LEDแรงดันไฟฟ้าเกิน, กระแสเกิน, ไฟกระชากขาเข้า, แรงดันไฟฟ้าต่ำ, การสูญเสียเฟสอินพุต, การสูญเสียเฟสเอาต์พุต, ความร้อนสูงเกินไป, โอเวอร์โหลด-4.33 "IP205.12 "฿18,295
FUJI ELECTRIC FRN0007C2S-4U ไดรฟ์ความถี่ตัวแปร 3 Hp 380-480v | AD2ZPJ 3XA43 FRN0007C2S-4U380-460 VAC5.47 "LEDแรงดันไฟฟ้าเกิน, กระแสเกิน, ไฟกระชากขาเข้า, แรงดันไฟฟ้าต่ำ, การสูญเสียเฟสอินพุต, การสูญเสียเฟสเอาต์พุต, ความร้อนสูงเกินไป, โอเวอร์โหลด-4.33 "IP205.12 "฿20,250

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

FUJI ELECTRIC FRN001F1S-4U ไดรฟ์ความถี่ตัวแปร 1 Hp 380-480v
฿30,007 / หน่วย