GAST 5LCA-251-M550NGX เครื่องอัดอากาศแบบลูกสูบ/ปั๊มสุญญากาศ 3/4 แรงม้า
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปั๊มลมลูกสูบ / ปั๊มสุญญากาศ |
วัสดุทรงกระบอก | เหล็กหล่อ |
ออกแบบ | ลูกสูบโยก |
เสร็จสิ้น | สีเทา |
ฟรี Air CFM @ 0 In. Hg | 5.4 |
ฟรี Air CFM @ 0 PSI | 5.4 |
ฟรี Air CFM @ 10 In. Hg | 1.5 |
ฟรี Air CFM @ 20 In. Hg | 0.6 |
ฟรี Air CFM @ 20 PSI | 4.8 |
ฟรี Air CFM @ 40 PSI | 4.2 |
ฟรี Air CFM @ 50 PSI | 4 |
แอมป์โหลดเต็ม | 16/8 |
HP | 3/4 |
Hz | 60 |
ขนาดขาเข้า | 1 / 4 "NPT |
ประเภทการหล่อลื่น | น้ำมันน้อย |
สูงสุด PSI ต่อ / Int. | 50/50 |
สูงสุด เครื่องดูดฝุ่น | 27.5 "ฮก |
ชนิดเครื่องยนต์ | ตัวเก็บประจุเริ่มต้น |
จำนวนกระบอกสูบ | 2 |
ขนาด Outlet | 1 / 4 "NPT |
ความสูงโดยรวม | 8.88 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 14.5 " |
ความกว้างโดยรวม | 12.25 " |
ระยะ | 1 |
รอบต่อนาที | 1725 |
ระดับเสียง | 75 dBA |
ชั่วคราว พิสัย | 32 องศาถึง 104 องศา F |
การป้องกันความร้อน | อัตโนมัติ |
วาล์ว | เหล็กกล้าไร้สนิม |
แรงดันไฟฟ้า | 115 / 230 VAC |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 19.35 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 30.23 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 45.21 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 37.34 |
รหัส HS | 8414100000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความกว้างโดยรวม | แอมป์โหลดเต็ม | HP | ระยะ | แรงดันไฟฟ้า | ขนาดขาเข้า | ชนิดเครื่องยนต์ | ขนาด Outlet | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8HDM-251-M853 | 12.38 " | 6.6/3.3 | 2 | 3 | 230 / 460 VAC | 3 / 8 "NPT | ODP | 3 / 8 "NPT | ฿125,209 | ||
1LAA-251-M100X | 5.625 " | 4.3 | 1/6 | 1 | 115 VAC | 1 / 4 "NPT | แยกเฟส | 1 / 4 "NPT | ฿35,048 | ||
4LCB-251-M450X | 12 " | 12/6 | 1/2 | 1 | 115 / 230 VAC | 1 / 4 "NPT | ตัวเก็บประจุเริ่มต้น | 1 / 4 "NPT | ฿57,394 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.