GAST 8HDM-251-M853 ปั๊มลมลูกสูบ/ปั๊มสุญญากาศ 2 แรงม้า
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปั๊มลมลูกสูบ / ปั๊มสุญญากาศ |
วัสดุทรงกระบอก | อลูมิเนียม |
เสร็จสิ้น | สีเทา |
ฟรี Air CFM @ 0 PSI | 11 |
ฟรี Air CFM @ 100 PSI | 7.00 |
ฟรี Air CFM @ 20 PSI | 9.8 |
ฟรี Air CFM @ 50 PSI | 8.75 |
แอมป์โหลดเต็ม | 6.6/3.3 |
HP | 2 |
Hz | 60 |
ขนาดขาเข้า | 3 / 8 "NPT |
ประเภทการหล่อลื่น | น้ำมันน้อย |
สูงสุด PSI ต่อ / Int. | 100/100 |
ชนิดเครื่องยนต์ | ODP |
จำนวนกระบอกสูบ | 4 |
ขนาด Outlet | 3 / 8 "NPT |
ความสูงโดยรวม | 8.75 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 22.375 " |
ความกว้างโดยรวม | 12.38 " |
ระยะ | 3 |
รอบต่อนาที | 1725 |
ระดับเสียง | 74 dBA |
ชั่วคราว พิสัย | 32 องศาถึง 104 องศา F |
การป้องกันความร้อน | อัตโนมัติ |
วาล์ว | เหล็กกล้าไร้สนิม |
แรงดันไฟฟ้า | 230 / 460 VAC |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 34.65 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 32.77 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 72.64 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 44.7 |
รหัส HS | 8414801615 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความกว้างโดยรวม | แอมป์โหลดเต็ม | HP | ระยะ | แรงดันไฟฟ้า | ขนาดขาเข้า | ชนิดเครื่องยนต์ | ขนาด Outlet | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1LAA-251-M100X | 5.625 " | 4.3 | 1/6 | 1 | 115 VAC | 1 / 4 "NPT | แยกเฟส | 1 / 4 "NPT | ฿35,048 | ||
4LCB-251-M450X | 12 " | 12/6 | 1/2 | 1 | 115 / 230 VAC | 1 / 4 "NPT | ตัวเก็บประจุเริ่มต้น | 1 / 4 "NPT | ฿57,394 | ||
5LCA-251-M550NGX | 12.25 " | 16/8 | 3/4 | 1 | 115 / 230 VAC | 1 / 4 "NPT | ตัวเก็บประจุเริ่มต้น | 1 / 4 "NPT | ฿61,441 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.