ปั๊มลมลูกสูบ GAST / ปั๊มสุญญากาศ
เครื่องอัดอากาศแบบลูกสูบแก๊ส / ปั๊มสุญญากาศถ่ายโอนก๊าซโดยการเคลื่อนที่แบบลูกสูบที่ประสานกับเพลาหมุนนอกรีต ปั๊มเหล่านี้ให้กำลังแก่เครื่องมือลม เครื่องพ่นสี และอุปกรณ์พ่นทรายในโรงงาน
สไตล์ | รุ่น | ความกว้างโดยรวม | แอมป์โหลดเต็ม | HP | ระยะ | แรงดันไฟฟ้า | ขนาดขาเข้า | ชนิดเครื่องยนต์ | ขนาด Outlet | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1LAA-251-M100X | 5.625 " | 4.3 | 1/6 | 1 | 115 VAC | 1 / 4 "NPT | แยกเฟส | 1 / 4 "NPT | ฿35,048 | |
B | 4LCB-251-M450X | 12 " | 12/6 | 1/2 | 1 | 115 / 230 VAC | 1 / 4 "NPT | ตัวเก็บประจุเริ่มต้น | 1 / 4 "NPT | ฿57,394 | |
C | 5LCA-251-M550NGX | 12.25 " | 16/8 | 3/4 | 1 | 115 / 230 VAC | 1 / 4 "NPT | ตัวเก็บประจุเริ่มต้น | 1 / 4 "NPT | ฿61,441 | |
D | 8HDM-251-M853 | 12.38 " | 6.6/3.3 | 2 | 3 | 230 / 460 VAC | 3 / 8 "NPT | ODP | 3 / 8 "NPT | ฿125,209 |
คุณสมบัติ
- เครื่องอัดอากาศแบบลูกสูบแก๊ส / ปั๊มสุญญากาศมีกระบอกสูบอะลูมิเนียมที่ทนทานต่อการกัดกร่อนเพื่อให้ทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่รุนแรง
- มีวงแหวนเทฟล่อนซึ่งหล่อลื่นตัวเองและไม่ต้องใช้น้ำมัน
- ตลับลูกปืนมอเตอร์ของปั๊มเหล่านี้ได้รับการอัดจารบีล่วงหน้าตลอดอายุการใช้งาน
- ผลิตภัณฑ์ที่เลือกมีการออกแบบลูกสูบแบบโยกเพื่อแสดงการออกแบบที่กะทัดรัดโดยไม่ลดทอนประสิทธิภาพ
- ปั๊มเหล่านี้มีสวิตช์ระบายความร้อนอัตโนมัติเพื่อป้องกันความร้อนสูงเกินไป
- ผู้เข้าพัก 7HDD-251-M853 และ 8HDM-251-M853 ปั๊มสุญญากาศมีการกำหนดค่าสามเฟสเพื่อรองรับการใช้ไฟฟ้าสูง
อุปกรณ์เสริมที่ใช้ร่วมกันได้
- Gast Filter / Muffler Assembly: เมื่อใช้เป็นตัวกรอง ส่วนประกอบเหล่านี้จะกรองอากาศที่เข้าสู่ตัวเครื่อง และลดเสียงรบกวนเมื่อใช้เป็นท่อไอเสีย
คำถามที่พบบ่อย
ช่วงอุณหภูมิการทำงานของปั๊มเหล่านี้คืออะไร?
ปั๊มลมแบบลูกสูบแก๊ส/ปั๊มสุญญากาศมีช่วงอุณหภูมิการทำงานที่ 32 ถึง 104 องศาฟาเรนไฮต์
ปั๊มเหล่านี้มีทางเข้าและทางออกประเภทใด
- NPT
ปั๊มสุญญากาศเหล่านี้สามารถผลิตพลังงานได้เท่าใด
เครื่องอัดอากาศแบบลูกสูบแก๊ส / ปั๊มสุญญากาศสามารถผลิตกำลังได้ถึง 2 แรงม้า
ความเร็วสูงสุดของการหมุนที่เสนอโดยเครื่องอัดอากาศแบบลูกสูบ Gast / ปั๊มสุญญากาศคือเท่าใด
Gast นำเสนอปั๊มสุญญากาศที่มีความเร็วรอบการหมุนสูงสุด 1725 และ 1750 รอบต่อนาที
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อุปกรณ์เครื่องกำเนิดไฟฟ้า
- ผู้ชมประตู
- ฟิล์มหด
- แบบฟอร์มลำแสง
- การตัดสิ่งที่แนบมา
- มัดและรอก
- เครื่องมือถือ
- เครื่องทำความร้อนไฟฟ้าและอุปกรณ์เสริม
- ลิ้นชักและตู้ฮาร์ดแวร์
- เคมีภัณฑ์สำหรับงานเชื่อม
- TEMPCO Swaged Cartridge Heater, 240 Volt, 12 "Leads
- DEWALT ดอกสว่านสำหรับเปลี่ยน Countersink
- MUELLER INDUSTRIES จุกนมท่อ 1-1 / 4 นิ้วเหล็ก
- VERMONT GAGE เกจวัดเกลียวมาตรฐาน NoGo, 2-8 Un
- ANVIL เม็ดมีดลดเหล็กกล้าคาร์บอน
- EATON ฝาปิดด้านล่างของหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่ายชนิดแห้ง
- PROTO ชุดเครื่องมืออเนกประสงค์
- ZURN ป้องกัน
- HUMBOLDT เครื่องเขย่าตะแกรงขนาดใหญ่พร้อมความเร็วหลายระดับและตัวจับเวลาแบบดิจิตอล
- MORSE CUTTING TOOLS ดอกกัดเอ็นมิลรัศมีเหลี่ยมและมุม 1881 ซีรีส์