ชิ้น | ไดรฟ์ความถี่ตัวแปร |
ยอมรับสัญญาณควบคุมอินพุต | Analog 0-10VDC, 5VDC, 4 ถึง 20mA และ Digital |
เวลาเร่งความเร็วที่ปรับได้ | 0 ถึง 6000 วินาที |
เวลาชะลอตัวที่ปรับได้ | 0 ถึง 6000 วินาที |
วิธีการควบคุม | V / F, เวกเตอร์แรงบิดแบบไดนามิก, การควบคุม V / F พร้อมเซ็นเซอร์ความเร็วหรือการควบคุมแรงบิดแบบไดนามิกพร้อมเซ็นเซอร์ความเร็ว, การควบคุมเวกเตอร์โดยไม่มีเซ็นเซอร์ความเร็ว, การควบคุมเวกเตอร์ด้วยเซ็นเซอร์ความเร็วและการ์ด PG เสริมที่ติดตั้ง |
ประเภทการควบคุม | ปุ่มกดและ Terminal |
ความลึก | 5.71 " |
อ่านข้อมูลดิจิตอล | ใช่ |
จอแสดงผลประเภท | จอภาพ LCD และไฟแสดงสถานะ Green Run |
เครื่องจอ | จอภาพ LCD และไฟแสดงสถานะการทำงานสีเขียว |
เบรกแบบไดนามิก | สร้างขึ้นในหน่วยเบรกและตัวต้านทาน |
กรงขัง | IP20 |
ความสูง | 10.24 " |
ความถี่ขาเข้า | เฮิร์ตซ์ 120 |
อินพุตเฟส AC | 1 หรือ 3 |
แรงดันไฟฟ้าอินพุต | 200-230 VAC |
การปิดคีย์แพด | ใช่ |
แม็กซ์ เอชพี | 1 |
สูงสุด แอมป์เอาต์พุต | 5 |
ช่วงความถี่เอาท์พุท | และอำนาจลึกลับที่จะฮิตเฮิร์ตซ์ |
แรงดันเอาท์พุท | 200-240 VAC |
การป้องกัน | Electronic Thermal Overload 1 ถึง 4 motor, Over Current, Over Voltage, Low Voltage, PG, PID, Heat sink Overload, Input & output phase loss, Communication Error |
เริ่ม / หยุดการควบคุม | ปุ่มกดและ Terminal |
กำลังเริ่มแรงบิด | ลด 200% |
แรงบิดที่ 1 เฮิรตซ์ | ลด 200% |
ความกว้าง | 4.33 " |