จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

FUJI ELECTRIC FRN003G11W-2UX ไดรฟ์ความถี่ตัวแปร 3 HP 200-230V | AE4AXT 5HV39

FUJI ELECTRIC FRN003G11W-2UX ไดรฟ์ความถี่ตัวแปร 3 HP 200-230V

In Stock
รายการ: AE4AXT รุ่น: FRN003G11W-2UXข้ามอ้างอิง: 5HV39
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
฿79,854 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นไดรฟ์ความถี่ตัวแปร
วิธีการควบคุมการควบคุม V / F (การควบคุม PWM แบบไซน์), การควบคุมแรงบิด - เวกเตอร์แบบไดนามิก (การควบคุม PWM แบบไซน์)
ความลึก5.71 "
จอแสดงผลประเภทLED, จอแอลซีดี
เครื่องจออินพุตโวลต์แอมป์เอาท์พุต RPM ความถี่หรือความเร็วลำเลียง
กรงขังNEMA 4
ความสูง10.24 "
ความถี่ขาเข้า50 / 60 เฮิร์ตซ์
อินพุตเฟส AC3
แรงดันไฟฟ้าอินพุต200-230 VAC
แม็กซ์ เอชพี3
สูงสุด แอมป์เอาต์พุต11
ช่วงความถี่เอาท์พุท50 / 60 เฮิร์ตซ์
แรงดันเอาท์พุท200-230 VAC
การป้องกันโอเวอร์โหลด, แรงดันไฟฟ้าเกิน, แรงดันไฟฟ้าต่ำ, การสูญเสียเฟสอินพุต, ความร้อนสูงเกินไป, การลัดวงจร, ความผิดพลาดของกราวด์, การโอเวอร์โหลดของมอเตอร์, ตัวต้านทาน DB ความร้อนสูงเกินไป, การป้องกันแผงลอย, การสูญเสียเฟสเอาต์พุต, การป้องกันมอเตอร์โดยเทอร์มิสเตอร์ PTC, รีเซ็ตอัตโนมัติ
กำลังเริ่มแรงบิด200%
ความกว้าง5.91 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.72
ความสูงของเรือ (ซม.)20.07
ความยาวเรือ (ซม.)32.51
ความกว้างของเรือ (ซม.)20.07
รหัส HS8504404000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าJP

รายละเอียดสินค้า:

  • เฟสเอาต์พุต AC (3)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นการป้องกันความลึกจอแสดงผลประเภทกำลังเริ่มแรงบิดความกว้างกรงขังความสูงแม็กซ์ เอชพีราคา
FUJI ELECTRIC FRN0020C2S-2U ไดรฟ์ความถี่ตัวแปร 5 HP 200-230V | AD9FJM 4RG39 FRN0020C2S-2Uแรงดันไฟฟ้าเกิน, กระแสเกิน, ไฟกระชากขาเข้า, แรงดันไฟฟ้าต่ำ, การสูญเสียเฟสอินพุต, การสูญเสียเฟสเอาต์พุต, ความร้อนสูงเกินไป, โอเวอร์โหลด5.47 "LED-5.51 "IP207.09 "5฿20,375
FUJI ELECTRIC FRN005F1S-2U ไดรฟ์ความถี่ตัวแปร 5 HP 200-230V | AD9QAC 4UAG9 FRN005F1S-2Uแรงดันไฟฟ้าเกิน, แรงดันไฟฟ้าเกิน, แรงดันไฟฟ้าเกิน, มอเตอร์เทอร์มอลโอเวอร์โหลด, ขับเคลื่อนความร้อนเกินพิกัด, เฟสเป็นเฟสหรือเฟสต่อกราวด์ลัดวงจร, เฟสล้มเหลว6.42 "LED200% 5.91 "NEMA 110.24 "5฿32,245
FUJI ELECTRIC FRN007F1S-2U ไดรฟ์ความถี่ตัวแปร 7.5HP 200-230V | AD9QAD 4UAH1 FRN007F1S-2Uแรงดันไฟฟ้าเกิน, แรงดันไฟฟ้าเกิน, แรงดันไฟฟ้าเกิน, มอเตอร์เทอร์มอลโอเวอร์โหลด, ขับเคลื่อนความร้อนเกินพิกัด, เฟสเป็นเฟสหรือเฟสต่อกราวด์ลัดวงจร, เฟสล้มเหลว8.46 "LED200% 8.66 "NEMA 110.24 "7.5฿36,768
FUJI ELECTRIC FRN030F1S-2U ไดรฟ์ความถี่ตัวแปร 30 HP 200-230V | AD9QAJ 4UAH6 FRN030F1S-2Uแรงดันไฟฟ้าเกิน, แรงดันไฟฟ้าเกิน, แรงดันไฟฟ้าเกิน, มอเตอร์เทอร์มอลโอเวอร์โหลด, ขับเคลื่อนความร้อนเกินพิกัด, เฟสเป็นเฟสหรือเฟสต่อกราวด์ลัดวงจร, เฟสล้มเหลว8.46 "LED200% 9.84 "NEMA 115.75 "30฿101,357
FUJI ELECTRIC FRN040F1S-2U ไดรฟ์ความถี่ตัวแปร 40 HP 200-230V | AD9QAK 4UAH7 FRN040F1S-2Uแรงดันไฟฟ้าเกิน, แรงดันไฟฟ้าเกิน, แรงดันไฟฟ้าเกิน, มอเตอร์เทอร์มอลโอเวอร์โหลด, ขับเคลื่อนความร้อนเกินพิกัด, เฟสเป็นเฟสหรือเฟสต่อกราวด์ลัดวงจร, เฟสล้มเหลว10.04 "LED200% 12.6 "NEMA 121.65 "40฿127,551
FUJI ELECTRIC FRN007P11W-2UX ไดรฟ์ความถี่ตัวแปร 7.5HP 200-230V | AE4AXV 5HV41 FRN007P11W-2UXโอเวอร์โหลด, แรงดันไฟฟ้าเกิน, แรงดันไฟฟ้าต่ำ, การสูญเสียเฟสอินพุต, ความร้อนสูงเกินไป, การลัดวงจร, ความผิดพลาดของกราวด์, การโอเวอร์โหลดของมอเตอร์, ตัวต้านทาน DB ความร้อนสูงเกินไป, การป้องกันแผงลอย, การสูญเสียเฟสเอาต์พุต, การป้องกันมอเตอร์โดยเทอร์มิสเตอร์ PTC, รีเซ็ตอัตโนมัติ7.68 "LED, จอแอลซีดี50% 8.66 "IP40 / NEMA 110.24 "7.5฿95,509

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

FUJI ELECTRIC FRN003G11W-2UX ไดรฟ์ความถี่ตัวแปร 3 HP 200-230V
฿79,854 / หน่วย