จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

FUJI ELECTRIC FRN0020C2S-2U ไดรฟ์ความถี่ตัวแปร 5 HP 200-230V | AD9FJM 4RG39

FUJI ELECTRIC FRN0020C2S-2U ไดรฟ์ความถี่ตัวแปร 5 HP 200-230V

In Stock
รายการ: AD9FJM รุ่น: FRN0020C2S-2Uข้ามอ้างอิง: 4RG39
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
฿20,375 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นไดรฟ์ความถี่ตัวแปร
วิธีการควบคุมการควบคุม V / F (การควบคุมแรงบิด - เวกเตอร์แบบง่าย)
ความลึก5.47 "
จอแสดงผลประเภทLED
กรงขังIP20
ความสูง7.09 "
ความถี่ขาเข้า50 / 60 เฮิร์ตซ์
อินพุตเฟส AC3
แรงดันไฟฟ้าอินพุต200-230 VAC
แม็กซ์ เอชพี5
สูงสุด แอมป์เอาต์พุต17
ช่วงความถี่เอาท์พุท50 / 60 เฮิร์ตซ์
แรงดันเอาท์พุท200-230 VAC
การป้องกันแรงดันไฟฟ้าเกิน, กระแสเกิน, ไฟกระชากขาเข้า, แรงดันไฟฟ้าต่ำ, การสูญเสียเฟสอินพุต, การสูญเสียเฟสเอาต์พุต, ความร้อนสูงเกินไป, โอเวอร์โหลด
ความกว้าง5.51 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.8
ความสูงของเรือ (ซม.)15.75
ความยาวเรือ (ซม.)22.86
ความกว้างของเรือ (ซม.)19.05
รหัส HS8504404000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

ไดรฟ์ความถี่ตัวแปร Fuji Electric FRN0020C2S-2U ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานโดยการปรับความถี่และแรงดันไฟฟ้าที่จ่ายให้กับมอเตอร์ ซึ่งมีส่วนทำให้ประสิทธิภาพการดำเนินงานเพิ่มขึ้น เหมาะอย่างยิ่งสำหรับพัดลม ปั๊ม สายพานลำเลียง และเครื่องจักรอื่นๆ ที่จำเป็นต้องมีการควบคุมความเร็วมอเตอร์ที่แม่นยำ

สิ่งอำนวยความสะดวก:

  • ไดรฟ์ความถี่ตัวแปร Fuji Electric FRN0020C2S-2U มีการควบคุมเวกเตอร์แรงบิดแบบไดนามิกเพื่อการคำนวณกำลังที่แม่นยำตามโหลดของมอเตอร์
  • มีเวลาเร่งความเร็วและการลดความเร็วที่ปรับได้ตั้งแต่ 0 ถึง 3600 วินาทีเพื่อการควบคุมความเร็วที่แม่นยำ
  • ไดรฟ์ความถี่แบบแปรผันนี้มีช่วงความถี่เอาต์พุตกว้างตั้งแต่ 0.1 ถึง 400 Hz รองรับการใช้งานทางอุตสาหกรรมที่หลากหลาย
  • มีตัวสับเบรกเพื่อการเบรกที่มีประสิทธิภาพระหว่างการลดความเร็ว
  • ไดรฟ์ความถี่แบบปรับได้นี้มีตู้แบบเปิดที่มีการออกแบบโดยรวมกะทัดรัด (5-1/2 นิ้ว) เหมาะสำหรับการติดตั้งต่างๆ
  • มีกลไกการป้องกันในตัวจากอินพุตสัญญาณเตือนภายนอก ความผิดปกติของกราวด์ กระแสไฟเกิน และความร้อนสูงเกินไป
  • ไดรฟ์ความถี่แบบแปรผันนี้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล (CE, EN61800-5-1, UL 508C) ช่วยให้มั่นใจในความน่าเชื่อถือและความปลอดภัย

อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:

  • ฟูจิอิเล็คทริค AC Drive NEMA 1 ชุด: ตู้ NEMA 1 นี้ป้องกันฝุ่นและการสัมผัสกับ VFD โดยไม่ได้ตั้งใจ ทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานภายในอาคาร ด้วยการผสานรวมกับ VFD ได้อย่างราบรื่น ชุดอุปกรณ์นี้ช่วยให้มั่นใจได้ถึงโซลูชันที่มีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้สำหรับการควบคุมความเร็วมอเตอร์ ซึ่งมีส่วนช่วยในการทำงานที่มีประสิทธิภาพและปรับให้เหมาะสมในสภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรม

คำถามที่พบบ่อย:

ถาม จะดูแลรักษาไดรฟ์ความถี่แบบแปรผันนี้ได้อย่างไร?

A.

  • ตรวจสอบส่วนประกอบทั้งหมดด้วยสายตาซึ่งแสดงความร้อนมากเกินไปหรือการเปลี่ยนสีเนื่องจากการกัดกร่อน/การรั่วไหลของน้ำมัน
  • ทำความสะอาดฝุ่นและเศษซากที่สะสมโดยใช้ลมแห้ง
  • ตรวจสอบการตั้งค่าแรงบิดของขั้วต่อ อย่าบิดการเชื่อมต่อมากเกินไป
  • กำหนดตารางเวลาการเปลี่ยนชิ้นส่วนที่มีวงจรชีวิตสั้น

ถาม ฉันจะแก้ไขปัญหาไดรฟ์ความถี่แบบแปรผันได้อย่างไร

A.

  • ตรวจสอบการเชื่อมต่อที่หลวม
  • ตรวจสอบความร้อนสูงเกินไป
  • ตรวจสอบระดับแรงดันและกระแสที่เหมาะสม

ถาม: คุณสมบัติการควบคุมเวกเตอร์แรงบิดแบบไดนามิกของ FRN0020C2S-2U มีส่วนช่วยต่อประสิทธิภาพของมอเตอร์อย่างไร

A. การควบคุมเวกเตอร์แรงบิดแบบไดนามิกคำนวณและปรับกำลังตามโหลดของมอเตอร์ ปรับแรงบิดให้เหมาะสมเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของมอเตอร์โดยรวม

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นการป้องกันความลึกจอแสดงผลประเภทกำลังเริ่มแรงบิดความกว้างกรงขังความสูงแม็กซ์ เอชพีราคา
FUJI ELECTRIC FRN005F1S-2U ไดรฟ์ความถี่ตัวแปร 5 HP 200-230V | AD9QAC 4UAG9 FRN005F1S-2Uแรงดันไฟฟ้าเกิน, แรงดันไฟฟ้าเกิน, แรงดันไฟฟ้าเกิน, มอเตอร์เทอร์มอลโอเวอร์โหลด, ขับเคลื่อนความร้อนเกินพิกัด, เฟสเป็นเฟสหรือเฟสต่อกราวด์ลัดวงจร, เฟสล้มเหลว6.42 "LED200% 5.91 "NEMA 110.24 "5฿32,245
FUJI ELECTRIC FRN007F1S-2U ไดรฟ์ความถี่ตัวแปร 7.5HP 200-230V | AD9QAD 4UAH1 FRN007F1S-2Uแรงดันไฟฟ้าเกิน, แรงดันไฟฟ้าเกิน, แรงดันไฟฟ้าเกิน, มอเตอร์เทอร์มอลโอเวอร์โหลด, ขับเคลื่อนความร้อนเกินพิกัด, เฟสเป็นเฟสหรือเฟสต่อกราวด์ลัดวงจร, เฟสล้มเหลว8.46 "LED200% 8.66 "NEMA 110.24 "7.5฿36,768
FUJI ELECTRIC FRN030F1S-2U ไดรฟ์ความถี่ตัวแปร 30 HP 200-230V | AD9QAJ 4UAH6 FRN030F1S-2Uแรงดันไฟฟ้าเกิน, แรงดันไฟฟ้าเกิน, แรงดันไฟฟ้าเกิน, มอเตอร์เทอร์มอลโอเวอร์โหลด, ขับเคลื่อนความร้อนเกินพิกัด, เฟสเป็นเฟสหรือเฟสต่อกราวด์ลัดวงจร, เฟสล้มเหลว8.46 "LED200% 9.84 "NEMA 115.75 "30฿101,357
FUJI ELECTRIC FRN040F1S-2U ไดรฟ์ความถี่ตัวแปร 40 HP 200-230V | AD9QAK 4UAH7 FRN040F1S-2Uแรงดันไฟฟ้าเกิน, แรงดันไฟฟ้าเกิน, แรงดันไฟฟ้าเกิน, มอเตอร์เทอร์มอลโอเวอร์โหลด, ขับเคลื่อนความร้อนเกินพิกัด, เฟสเป็นเฟสหรือเฟสต่อกราวด์ลัดวงจร, เฟสล้มเหลว10.04 "LED200% 12.6 "NEMA 121.65 "40฿127,551
FUJI ELECTRIC FRN003G11W-2UX ไดรฟ์ความถี่ตัวแปร 3 HP 200-230V | AE4AXT 5HV39 FRN003G11W-2UXโอเวอร์โหลด, แรงดันไฟฟ้าเกิน, แรงดันไฟฟ้าต่ำ, การสูญเสียเฟสอินพุต, ความร้อนสูงเกินไป, การลัดวงจร, ความผิดพลาดของกราวด์, การโอเวอร์โหลดของมอเตอร์, ตัวต้านทาน DB ความร้อนสูงเกินไป, การป้องกันแผงลอย, การสูญเสียเฟสเอาต์พุต, การป้องกันมอเตอร์โดยเทอร์มิสเตอร์ PTC, รีเซ็ตอัตโนมัติ5.71 "LED, จอแอลซีดี200% 5.91 "NEMA 410.24 "3฿79,854
FUJI ELECTRIC FRN007P11W-2UX ไดรฟ์ความถี่ตัวแปร 7.5HP 200-230V | AE4AXV 5HV41 FRN007P11W-2UXโอเวอร์โหลด, แรงดันไฟฟ้าเกิน, แรงดันไฟฟ้าต่ำ, การสูญเสียเฟสอินพุต, ความร้อนสูงเกินไป, การลัดวงจร, ความผิดพลาดของกราวด์, การโอเวอร์โหลดของมอเตอร์, ตัวต้านทาน DB ความร้อนสูงเกินไป, การป้องกันแผงลอย, การสูญเสียเฟสเอาต์พุต, การป้องกันมอเตอร์โดยเทอร์มิสเตอร์ PTC, รีเซ็ตอัตโนมัติ7.68 "LED, จอแอลซีดี50% 8.66 "IP40 / NEMA 110.24 "7.5฿95,509

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

FUJI ELECTRIC FRN0020C2S-2U ไดรฟ์ความถี่ตัวแปร 5 HP 200-230V
฿20,375 / หน่วย