FUJI ELECTRIC FRN0056E2S-2GB ไดรฟ์ความถี่ตัวแปร, 20 สูงสุด HP, 3 เฟสอินพุต AC, แรงดันไฟฟ้าขาเข้า 230 VAC CD3UTR 482J58

FUJI ELECTRIC FRN0056E2S-2GB ไดรฟ์ความถี่ตัวแปร 20 สูงสุด HP, 3 เฟสอินพุต AC, แรงดันไฟฟ้าอินพุต 230 VAC

In Stock
รายการ: CD3UTR รุ่น: FRN0056E2S-2GBข้ามอ้างอิง: 482J58

รับโดย อาจ 21, อังคาร

ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

฿68,307 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นไดรฟ์ความถี่ตัวแปร
ยอมรับสัญญาณควบคุมอินพุต0-10VDC, 4-20mA
เวลาเร่งความเร็วที่ปรับได้0.01 ถึง 6000 วินาที
เวลาชะลอตัวที่ปรับได้0.01 ถึง 6000 วินาที
ความลึก7.48 "
อ่านข้อมูลดิจิตอลใช่
จอแสดงผลประเภทLED
เครื่องจอแรงดันไฟฟ้าของไดรฟ์
เบรกแบบไดนามิกวงจรสับเบรกภายใน
กรงขังNEMA 1
ความสูง10.63 "
ความถี่ขาเข้า50 / 60Hz
อินพุตเฟส AC3
แรงดันไฟฟ้าอินพุต230 VAC
การปิดคีย์แพดใช่
แม็กซ์ เอชพี20
สูงสุด แอมป์เอาต์พุต56
ช่วงความถี่เอาท์พุทและอำนาจลึกลับที่จะฮิตเฮิร์ตซ์
แรงดันเอาท์พุท230 VAC
การป้องกันIP20
เริ่ม / หยุดการควบคุมโปรแกรมได้
กำลังเริ่มแรงบิด150%
แรงบิดที่ 1 เฮิรตซ์150%
ความกว้าง8.66 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 9

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นการป้องกันความลึกความสูงกำลังเริ่มแรงบิดความกว้างความถี่ขาเข้าแรงดันไฟฟ้าอินพุตแม็กซ์ เอชพีราคา
FUJI ELECTRIC PNL002F1/1-20U-21BDXX ไดรฟ์ความถี่ตัวแปร 2 Hp 208vac | AD9QBF 4UAK8 PNL002F1/1-20U-21BDXXแรงดันไฟฟ้าเกิน, แรงดันไฟฟ้าเกิน, แรงดันไฟฟ้าเกิน, มอเตอร์เทอร์มอลโอเวอร์โหลด, ขับเคลื่อนความร้อนเกินพิกัด, เฟสเป็นเฟสหรือเฟสต่อกราวด์ลัดวงจร, เฟสล้มเหลว16.09 "53 "200% 12.46 "เฮิร์ตซ์ 60208 VAC2฿131,880
FUJI ELECTRIC PNL010F1/1-23U-21BDXX ไดรฟ์ความถี่ตัวแปร 10 Hp 230vac | AD9QBK 4UAL3 PNL010F1/1-23U-21BDXXแรงดันไฟฟ้าเกิน, แรงดันไฟฟ้าเกิน, แรงดันไฟฟ้าเกิน, มอเตอร์เทอร์มอลโอเวอร์โหลด, ขับเคลื่อนความร้อนเกินพิกัด, เฟสเป็นเฟสหรือเฟสต่อกราวด์ลัดวงจร, เฟสล้มเหลว16.09 "53 "200% 12.46 "เฮิร์ตซ์ 60230 VAC10฿163,706
FUJI ELECTRIC PNL015F1/1-23U-21BDXX ไดรฟ์ความถี่ตัวแปร 15 Hp 230vac | AD9QBL 4UAL4 PNL015F1/1-23U-21BDXXแรงดันไฟฟ้าเกิน, แรงดันไฟฟ้าเกิน, แรงดันไฟฟ้าเกิน, มอเตอร์เทอร์มอลโอเวอร์โหลด, ขับเคลื่อนความร้อนเกินพิกัด, เฟสเป็นเฟสหรือเฟสต่อกราวด์ลัดวงจร, เฟสล้มเหลว16.09 "59 "200% 16.46 "เฮิร์ตซ์ 60230 VAC15฿193,245
FUJI ELECTRIC PNL020F1/1-23U-21BDXX ไดรฟ์ความถี่ตัวแปร 20 Hp 230vac | AD9QBM 4UAL5 PNL020F1/1-23U-21BDXXแรงดันไฟฟ้าเกิน, แรงดันไฟฟ้าเกิน, แรงดันไฟฟ้าเกิน, มอเตอร์เทอร์มอลโอเวอร์โหลด, ขับเคลื่อนความร้อนเกินพิกัด, เฟสเป็นเฟสหรือเฟสต่อกราวด์ลัดวงจร, เฟสล้มเหลว16.09 "59 "200% 16.46 "เฮิร์ตซ์ 60230 VAC20฿216,877
FUJI ELECTRIC PNL002F1/1-46U-21BDXX ไดรฟ์ความถี่ตัวแปร 2 Hp 460vac | AD9QBN 4UAL6 PNL002F1/1-46U-21BDXXแรงดันไฟฟ้าเกิน, แรงดันไฟฟ้าเกิน, แรงดันไฟฟ้าเกิน, มอเตอร์เทอร์มอลโอเวอร์โหลด, ขับเคลื่อนความร้อนเกินพิกัด, เฟสเป็นเฟสหรือเฟสต่อกราวด์ลัดวงจร, เฟสล้มเหลว16.09 "53 "200% 12.46 "เฮิร์ตซ์ 60460 VAC2฿131,880
FUJI ELECTRIC PNL010F1/1-46U-21BDXX ไดรฟ์ความถี่ตัวแปร 10 Hp 460vac | AD9QBT 4UAN1 PNL010F1/1-46U-21BDXXแรงดันไฟฟ้าเกิน, แรงดันไฟฟ้าเกิน, แรงดันไฟฟ้าเกิน, มอเตอร์เทอร์มอลโอเวอร์โหลด, ขับเคลื่อนความร้อนเกินพิกัด, เฟสเป็นเฟสหรือเฟสต่อกราวด์ลัดวงจร, เฟสล้มเหลว16.09 "53 "200% 12.46 "เฮิร์ตซ์ 60460 VAC10฿149,794
FUJI ELECTRIC PNL015F1/1-46U-21BDXX ไดรฟ์ความถี่ตัวแปร 15 Hp 460vac | AD9QBU 4UAN2 PNL015F1/1-46U-21BDXXแรงดันไฟฟ้าเกิน, แรงดันไฟฟ้าเกิน, แรงดันไฟฟ้าเกิน, มอเตอร์เทอร์มอลโอเวอร์โหลด, ขับเคลื่อนความร้อนเกินพิกัด, เฟสเป็นเฟสหรือเฟสต่อกราวด์ลัดวงจร, เฟสล้มเหลว16.09 "53 "200% 12.46 "เฮิร์ตซ์ 60460 VAC15฿162,372

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

FUJI ELECTRIC FRN0056E2S-2GB ไดรฟ์ความถี่ตัวแปร 20 สูงสุด HP, 3 เฟสอินพุต AC, แรงดันไฟฟ้าอินพุต 230 VAC
฿68,307 / หน่วย