FUJI ELECTRIC PNL010F1 / 1-46U-21BDXX ไดรฟ์ความถี่ตัวแปร 10 Hp 460vac
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ไดรฟ์ความถี่ตัวแปร |
ยอมรับสัญญาณควบคุมอินพุต | ใช่ |
เวลาเร่งความเร็วที่ปรับได้ | วินาที 3600 |
เวลาชะลอตัวที่ปรับได้ | วินาที 3600 |
ประเภทการควบคุม | ปุ่มกด / รีโมท |
ความลึก | 16.09 " |
อ่านข้อมูลดิจิตอล | ใช่ |
จอแสดงผลประเภท | LED |
เครื่องจอ | รอบต่อนาที |
เบรกแบบไดนามิก | ใช่ |
กรงขัง | NEMA 1 |
ความสูง | 53 " |
ความถี่ขาเข้า | เฮิร์ตซ์ 60 |
อินพุตเฟส AC | 3 |
แรงดันไฟฟ้าอินพุต | 460 VAC |
การปิดคีย์แพด | ใช่ |
แม็กซ์ เอชพี | 10 |
สูงสุด แอมป์เอาต์พุต | 16.5 |
ช่วงความถี่เอาท์พุท | และอำนาจลึกลับที่จะฮิตเฮิร์ตซ์ |
แรงดันเอาท์พุท | 460 VAC |
การป้องกัน | แรงดันไฟฟ้าเกิน, แรงดันไฟฟ้าเกิน, แรงดันไฟฟ้าเกิน, มอเตอร์เทอร์มอลโอเวอร์โหลด, ขับเคลื่อนความร้อนเกินพิกัด, เฟสเป็นเฟสหรือเฟสต่อกราวด์ลัดวงจร, เฟสล้มเหลว |
เริ่ม / หยุดการควบคุม | โปรแกรมได้ |
กำลังเริ่มแรงบิด | ลด 200% |
แรงบิดที่ 1 เฮิรตซ์ | ลด 200% |
ความกว้าง | 12.46 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 26.76 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 56.11 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 149.86 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 46.89 |
รหัส HS | 8504404000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | การป้องกัน | ความลึก | ความสูง | กำลังเริ่มแรงบิด | ความกว้าง | ความถี่ขาเข้า | แรงดันไฟฟ้าอินพุต | แม็กซ์ เอชพี | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNL002F1/1-20U-21BDXX | แรงดันไฟฟ้าเกิน, แรงดันไฟฟ้าเกิน, แรงดันไฟฟ้าเกิน, มอเตอร์เทอร์มอลโอเวอร์โหลด, ขับเคลื่อนความร้อนเกินพิกัด, เฟสเป็นเฟสหรือเฟสต่อกราวด์ลัดวงจร, เฟสล้มเหลว | 16.09 " | 53 " | ลด 200% | 12.46 " | เฮิร์ตซ์ 60 | 208 VAC | 2 | ฿131,880 | |
PNL010F1/1-23U-21BDXX | แรงดันไฟฟ้าเกิน, แรงดันไฟฟ้าเกิน, แรงดันไฟฟ้าเกิน, มอเตอร์เทอร์มอลโอเวอร์โหลด, ขับเคลื่อนความร้อนเกินพิกัด, เฟสเป็นเฟสหรือเฟสต่อกราวด์ลัดวงจร, เฟสล้มเหลว | 16.09 " | 53 " | ลด 200% | 12.46 " | เฮิร์ตซ์ 60 | 230 VAC | 10 | ฿163,706 | |
PNL015F1/1-23U-21BDXX | แรงดันไฟฟ้าเกิน, แรงดันไฟฟ้าเกิน, แรงดันไฟฟ้าเกิน, มอเตอร์เทอร์มอลโอเวอร์โหลด, ขับเคลื่อนความร้อนเกินพิกัด, เฟสเป็นเฟสหรือเฟสต่อกราวด์ลัดวงจร, เฟสล้มเหลว | 16.09 " | 59 " | ลด 200% | 16.46 " | เฮิร์ตซ์ 60 | 230 VAC | 15 | ฿193,245 | |
PNL020F1/1-23U-21BDXX | แรงดันไฟฟ้าเกิน, แรงดันไฟฟ้าเกิน, แรงดันไฟฟ้าเกิน, มอเตอร์เทอร์มอลโอเวอร์โหลด, ขับเคลื่อนความร้อนเกินพิกัด, เฟสเป็นเฟสหรือเฟสต่อกราวด์ลัดวงจร, เฟสล้มเหลว | 16.09 " | 59 " | ลด 200% | 16.46 " | เฮิร์ตซ์ 60 | 230 VAC | 20 | ฿216,877 | |
PNL002F1/1-46U-21BDXX | แรงดันไฟฟ้าเกิน, แรงดันไฟฟ้าเกิน, แรงดันไฟฟ้าเกิน, มอเตอร์เทอร์มอลโอเวอร์โหลด, ขับเคลื่อนความร้อนเกินพิกัด, เฟสเป็นเฟสหรือเฟสต่อกราวด์ลัดวงจร, เฟสล้มเหลว | 16.09 " | 53 " | ลด 200% | 12.46 " | เฮิร์ตซ์ 60 | 460 VAC | 2 | ฿131,880 | |
PNL015F1/1-46U-21BDXX | แรงดันไฟฟ้าเกิน, แรงดันไฟฟ้าเกิน, แรงดันไฟฟ้าเกิน, มอเตอร์เทอร์มอลโอเวอร์โหลด, ขับเคลื่อนความร้อนเกินพิกัด, เฟสเป็นเฟสหรือเฟสต่อกราวด์ลัดวงจร, เฟสล้มเหลว | 16.09 " | 53 " | ลด 200% | 12.46 " | เฮิร์ตซ์ 60 | 460 VAC | 15 | ฿162,372 | |
PNL020F1/1-46U-21BDXX | แรงดันไฟฟ้าเกิน, แรงดันไฟฟ้าเกิน, แรงดันไฟฟ้าเกิน, มอเตอร์เทอร์มอลโอเวอร์โหลด, ขับเคลื่อนความร้อนเกินพิกัด, เฟสเป็นเฟสหรือเฟสต่อกราวด์ลัดวงจร, เฟสล้มเหลว | 16.09 " | 53 " | ลด 200% | 12.46 " | เฮิร์ตซ์ 60 | 460 VAC | 20 | ฿176,474 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.