FUJI ELECTRIC FRN100F1S-4U ไดรฟ์ความถี่ตัวแปร 100 Hp 380-480v
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ไดรฟ์ความถี่ตัวแปร |
ยอมรับสัญญาณควบคุมอินพุต | ใช่ |
เวลาเร่งความเร็วที่ปรับได้ | วินาที 3600 |
เวลาชะลอตัวที่ปรับได้ | วินาที 3600 |
ประเภทการควบคุม | ปุ่มกด / รีโมท |
ความลึก | 10.63 " |
อ่านข้อมูลดิจิตอล | ใช่ |
จอแสดงผลประเภท | LED |
เครื่องจอ | รอบต่อนาที |
เบรกแบบไดนามิก | ใช่ |
กรงขัง | NEMA 1 |
ความสูง | 24.21 " |
ความถี่ขาเข้า | 50 / 60 เฮิร์ตซ์ |
อินพุตเฟส AC | 3 |
แรงดันไฟฟ้าอินพุต | 380-480 VAC |
การปิดคีย์แพด | ใช่ |
แม็กซ์ เอชพี | 100 |
สูงสุด แอมป์เอาต์พุต | 139 |
ช่วงความถี่เอาท์พุท | และอำนาจลึกลับที่จะฮิตเฮิร์ตซ์ |
แรงดันเอาท์พุท | 380-480 VAC |
การป้องกัน | แรงดันไฟฟ้าเกิน, แรงดันไฟฟ้าเกิน, แรงดันไฟฟ้าเกิน, มอเตอร์เทอร์มอลโอเวอร์โหลด, ขับเคลื่อนความร้อนเกินพิกัด, เฟสเป็นเฟสหรือเฟสต่อกราวด์ลัดวงจร, เฟสล้มเหลว |
เริ่ม / หยุดการควบคุม | โปรแกรมได้ |
กำลังเริ่มแรงบิด | ลด 180% |
แรงบิดที่ 1 เฮิรตซ์ | ลด 180% |
ความกว้าง | 13.98 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 33.75 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 42.24 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 76.73 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 50.75 |
รหัส HS | 8504404000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
รุ่น | แรงดันเอาท์พุท | ความลึก | จอแสดงผลประเภท | การป้องกัน | กำลังเริ่มแรงบิด | ความกว้าง | กรงขัง | ความสูง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRN0001C2S-6U | 200-230 VAC | 3.94 " | LED | แรงดันไฟฟ้าเกิน, กระแสเกิน, ไฟกระชากขาเข้า, แรงดันไฟฟ้าต่ำ, การสูญเสียเฟสอินพุต, การสูญเสียเฟสเอาต์พุต, ความร้อนสูงเกินไป, โอเวอร์โหลด | - | 3.15 " | IP20 | 4.72 " | ฿9,614 | |
FRN0002C2S-6U | 200-230 VAC | 3.94 " | LED | แรงดันไฟฟ้าเกิน, กระแสเกิน, ไฟกระชากขาเข้า, แรงดันไฟฟ้าต่ำ, การสูญเสียเฟสอินพุต, การสูญเสียเฟสเอาต์พุต, ความร้อนสูงเกินไป, โอเวอร์โหลด | - | 3.15 " | IP20 | 4.72 " | ฿9,914 | |
FRN0003C2S-6U | 200-230 VAC | 4.53 " | LED | แรงดันไฟฟ้าเกิน, กระแสเกิน, ไฟกระชากขาเข้า, แรงดันไฟฟ้าต่ำ, การสูญเสียเฟสอินพุต, การสูญเสียเฟสเอาต์พุต, ความร้อนสูงเกินไป, โอเวอร์โหลด | - | 3.15 " | IP20 | 4.72 " | ฿11,067 | |
FRN0002C2S-4U | 380-460 VAC | 4.53 " | LED | แรงดันไฟฟ้าเกิน, กระแสเกิน, ไฟกระชากขาเข้า, แรงดันไฟฟ้าต่ำ, การสูญเสียเฟสอินพุต, การสูญเสียเฟสเอาต์พุต, ความร้อนสูงเกินไป, โอเวอร์โหลด | - | 4.33 " | IP20 | 5.12 " | ฿15,650 | |
FRN0004C2S-4U | 380-460 VAC | 5.47 " | LED | แรงดันไฟฟ้าเกิน, กระแสเกิน, ไฟกระชากขาเข้า, แรงดันไฟฟ้าต่ำ, การสูญเสียเฟสอินพุต, การสูญเสียเฟสเอาต์พุต, ความร้อนสูงเกินไป, โอเวอร์โหลด | - | 4.33 " | IP20 | 5.12 " | ฿15,672 | |
FRN0005C2S-4U | 380-460 VAC | 5.47 " | LED | แรงดันไฟฟ้าเกิน, กระแสเกิน, ไฟกระชากขาเข้า, แรงดันไฟฟ้าต่ำ, การสูญเสียเฟสอินพุต, การสูญเสียเฟสเอาต์พุต, ความร้อนสูงเกินไป, โอเวอร์โหลด | - | 4.33 " | IP20 | 5.12 " | ฿18,295 | |
FRN0007C2S-4U | 380-460 VAC | 5.47 " | LED | แรงดันไฟฟ้าเกิน, กระแสเกิน, ไฟกระชากขาเข้า, แรงดันไฟฟ้าต่ำ, การสูญเสียเฟสอินพุต, การสูญเสียเฟสเอาต์พุต, ความร้อนสูงเกินไป, โอเวอร์โหลด | - | 4.33 " | IP20 | 5.12 " | ฿20,250 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.