FUJI ELECTRIC PNL040F1/1-46U-21BDXX ไดรฟ์ความถี่ตัวแปร 40 HP 460VAC | AD9QBY 4UAN6

FUJI ELECTRIC PNL040F1 / 1-46U-21BDXX ไดรฟ์ความถี่ตัวแปร 40 HP 460VAC

In Stock
รายการ: AD9QBY Model: PNL040F1/1-46U-21BDXXข้ามอ้างอิง: 4UAN6

รับโดย อาจ 22, วันพุธ

ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

฿277,480 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นไดรฟ์ความถี่ตัวแปร
ยอมรับสัญญาณควบคุมอินพุตใช่
เวลาเร่งความเร็วที่ปรับได้วินาที 3600
เวลาชะลอตัวที่ปรับได้วินาที 3600
ประเภทการควบคุมปุ่มกด / รีโมท
ความลึก16.09 "
อ่านข้อมูลดิจิตอลใช่
จอแสดงผลประเภทLED
เครื่องจอรอบต่อนาที
เบรกแบบไดนามิกใช่
กรงขังNEMA 1
ความสูง59 "
ความถี่ขาเข้าเฮิร์ตซ์ 60
อินพุตเฟส AC3
แรงดันไฟฟ้าอินพุต460 VAC
การปิดคีย์แพดใช่
แม็กซ์ เอชพี40
สูงสุด แอมป์เอาต์พุต54
ช่วงความถี่เอาท์พุทและอำนาจลึกลับที่จะฮิตเฮิร์ตซ์
แรงดันเอาท์พุท460 VAC
การป้องกันแรงดันไฟฟ้าเกิน, แรงดันไฟฟ้าเกิน, แรงดันไฟฟ้าเกิน, มอเตอร์เทอร์มอลโอเวอร์โหลด, ขับเคลื่อนความร้อนเกินพิกัด, เฟสเป็นเฟสหรือเฟสต่อกราวด์ลัดวงจร, เฟสล้มเหลว
เริ่ม / หยุดการควบคุมโปรแกรมได้
กำลังเริ่มแรงบิด200%
แรงบิดที่ 1 เฮิรตซ์200%
ความกว้าง16.46 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 72.12
ความสูงของเรือ (ซม.)56.11
ความยาวเรือ (ซม.)165.1
ความกว้างของเรือ (ซม.)57.05
รหัส HS8504404000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • เฟสเอาต์พุต AC (3)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสูงสุด แอมป์เอาต์พุตความลึกจอแสดงผลประเภทแรงดันเอาท์พุทการป้องกันกำลังเริ่มแรงบิดความกว้างกรงขังราคา
FUJI ELECTRIC FRN0011C2S-4U ไดรฟ์ความถี่ตัวแปร 5 HP 380-480V | AD2ZPK 3XA44 FRN0011C2S-4U95.47 "LED380-460 VACแรงดันไฟฟ้าเกิน, กระแสเกิน, ไฟกระชากขาเข้า, แรงดันไฟฟ้าต่ำ, การสูญเสียเฟสอินพุต, การสูญเสียเฟสเอาต์พุต, ความร้อนสูงเกินไป, โอเวอร์โหลด-5.51 "IP20฿26,087
FUJI ELECTRIC FRN003F1S-4U ไดรฟ์ความถี่ตัวแปร 3 HP 380-480V | AD9QAN 4UAJ1 FRN003F1S-4U4.36.42 "LED380-480 VACแรงดันไฟฟ้าเกิน, แรงดันไฟฟ้าเกิน, แรงดันไฟฟ้าเกิน, มอเตอร์เทอร์มอลโอเวอร์โหลด, ขับเคลื่อนความร้อนเกินพิกัด, เฟสเป็นเฟสหรือเฟสต่อกราวด์ลัดวงจร, เฟสล้มเหลว200% 5.91 "NEMA 1฿33,676
FUJI ELECTRIC FRN005F1S-4U ไดรฟ์ความถี่ตัวแปร 5 HP 380-480V | AD9QAP 4UAJ2 FRN005F1S-4U7.16.42 "LED380-480 VACแรงดันไฟฟ้าเกิน, แรงดันไฟฟ้าเกิน, แรงดันไฟฟ้าเกิน, มอเตอร์เทอร์มอลโอเวอร์โหลด, ขับเคลื่อนความร้อนเกินพิกัด, เฟสเป็นเฟสหรือเฟสต่อกราวด์ลัดวงจร, เฟสล้มเหลว200% 5.91 "NEMA 1฿37,258
FUJI ELECTRIC FRN007F1S-4U ไดรฟ์ความถี่ตัวแปร 7.5HP 380-480V | AD9QAQ 4UAJ3 FRN007F1S-4U9.96.42 "LED380-480 VACแรงดันไฟฟ้าเกิน, แรงดันไฟฟ้าเกิน, แรงดันไฟฟ้าเกิน, มอเตอร์เทอร์มอลโอเวอร์โหลด, ขับเคลื่อนความร้อนเกินพิกัด, เฟสเป็นเฟสหรือเฟสต่อกราวด์ลัดวงจร, เฟสล้มเหลว200% 5.91 "NEMA 1฿57,356
FUJI ELECTRIC FRN030F1S-4U ไดรฟ์ความถี่ตัวแปร 30 HP 380-480V | AD9QAW 4UAJ8 FRN030F1S-4U358.46 "LED380-480 VACแรงดันไฟฟ้าเกิน, แรงดันไฟฟ้าเกิน, แรงดันไฟฟ้าเกิน, มอเตอร์เทอร์มอลโอเวอร์โหลด, ขับเคลื่อนความร้อนเกินพิกัด, เฟสเป็นเฟสหรือเฟสต่อกราวด์ลัดวงจร, เฟสล้มเหลว200% 9.84 "NEMA 1฿109,817
FUJI ELECTRIC FRN040F1S-4U ไดรฟ์ความถี่ตัวแปร 40 HP 380-480V | AD9QAX 4UAJ9 FRN040F1S-4U478.46 "LED380-480 VACแรงดันไฟฟ้าเกิน, แรงดันไฟฟ้าเกิน, แรงดันไฟฟ้าเกิน, มอเตอร์เทอร์มอลโอเวอร์โหลด, ขับเคลื่อนความร้อนเกินพิกัด, เฟสเป็นเฟสหรือเฟสต่อกราวด์ลัดวงจร, เฟสล้มเหลว180% 9.84 "NEMA 1฿129,828
FUJI ELECTRIC FRN050F1S-4U ไดรฟ์ความถี่ตัวแปร 50 HP 380-480V | AD9QAY 4UAK1 FRN050F1S-4U5710.04 "LED380-480 VACแรงดันไฟฟ้าเกิน, แรงดันไฟฟ้าเกิน, แรงดันไฟฟ้าเกิน, มอเตอร์เทอร์มอลโอเวอร์โหลด, ขับเคลื่อนความร้อนเกินพิกัด, เฟสเป็นเฟสหรือเฟสต่อกราวด์ลัดวงจร, เฟสล้มเหลว180% 12.6 "NEMA 1฿155,208

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

FUJI ELECTRIC PNL040F1 / 1-46U-21BDXX ไดรฟ์ความถี่ตัวแปร 40 HP 460VAC
฿277,480 / หน่วย