Fuji Electric 2vfb40-3.42-7w | 38uw83 รีเจนเนอเรชั่นโบลเวอร์ | Raptor Supplies ประเทศไทย
FUJI ELECTRIC 2VFB40-3.42-7W Regenerative Blower 1-1/2 นิ้ว 3.42 แรงม้า 3 เฟส | AH8JXY 38UW83

FUJI ELECTRIC 2VFB40-3.42-7W Regenerative Blower 1-1 / 2 นิ้ว 3.42 HP 3 เฟส

In Stock
รายการ: AH8JXY รุ่น: 2VFB40-3.42-7Wอ้างไขว้: 38UW83

รับโดย อาจ 3, วันศุกร์

ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

฿79,372 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นรีเจนเนอเรทีฟ โบลเวอร์
แอมป์โหลดเต็ม10.4-9.4/5.85-5.52
วัสดุที่ใช้ผลิตอลูมิเนียม
HP3.42
ขนาดขาเข้า1-1 / 2 "(F) NPT
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม104 องศา F
แม็กซ์ อัตราการไหล106 CFM
แม็กซ์ ความดัน169 "สุขา
สูงสุด เครื่องดูดฝุ่น140 "สุขา
ตู้มอเตอร์พัดลมระบายความร้อนโดยสิ้นเชิง
ขนาด Outlet1-1 / 2 "(F) NPT
ความลึกโดยรวม13.75 "
ความสูงโดยรวม13 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ15.5 "
ระยะ3
การป้องกันความร้อนอัตโนมัติ
แรงดันไฟฟ้า208-275/380-480

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 29.03
ความสูงของเรือ (ซม.)45.72
ความยาวเรือ (ซม.)43.18
ความกว้างของเรือ (ซม.)48.26
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่น¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁแอมป์โหลดเต็มHPระยะแรงดันไฟฟ้าขนาดขาเข้าแม็กซ์ ความดันขนาด Outletราคา
FUJI ELECTRIC 2VFB60-11.5-7W Regenerative Blower 2 นิ้ว 11.50 แรงม้า 3 เฟส | AH8JXV 38UW80 2VFB60-11.5-7W23.5 "30-24.4/16-14.111.503208-275/380-4802 "(F) NPT265 "สุขา2 "(F) NPT฿210,873
FUJI ELECTRIC 2VFB60-8.4-7W Regenerative Blower 2 นิ้ว 7.40 แรงม้า 3 เฟส | AH8JXW 38UW81 2VFB60-8.4-7W24 "26.1-21.1/13.8-12.17.403208-275/380-4802 "(F) NPT200 "สุขา2 "(F) NPT฿200,338
FUJI ELECTRIC 2VFB50-6.16-7W Regenerative Blower 2 นิ้ว 6.16 แรงม้า 3 เฟส | AH8JXX 38UW82 2VFB50-6.16-7W19 "16.1-15.7/9.3-9.16.163208-275/380-4802 "(F) NPT192 "สุขา2 "(F) NPT฿100,539
FUJI ELECTRIC 2VFB30-1.2-7W รีเจนเนอเรทีฟ โบลเวอร์ 1 นิ้ว 1.20 แรงม้า 3 เฟส | AH8JXZ 38UW84 2VFB30-1.2-7W12 "3.9-3.68/2.2-2.121.203208-275/380-4801 "(F) NPT125 "สุขา1 "(F) NPT฿52,333
FUJI ELECTRIC 2VFB30-1.2-5T Regenerative Blower 1 นิ้ว 1.20 แรงม้า 1 เฟส | AH8JYA 38UW85 2VFB30-1.2-5T12 "14.2-12/7.2-61.201104-127/208-2541 "(F) NPT125 "สุขา1 "(F) NPT฿52,333

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

FUJI ELECTRIC 2VFB40-3.42-7W Regenerative Blower 1-1 / 2 นิ้ว 3.42 HP 3 เฟส
฿79,372 / หน่วย