FUJI ELECTRIC VKN-053A-4Z ปั้มน้ำมันหล่อเย็น
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปั๊มน้ำหล่อเย็น |
แอมป์ | 0.35/0.175 |
วัสดุของตัวเครื่อง | เหล็กหล่อ |
Bolt Circle Dia | 5.2 " |
Elastomer | Buna N. |
GPM ของน้ำที่ 10 ฟุต ของหัวหน้า | 5.9 |
GPM ของน้ำที่ 15 ฟุต ของหัวหน้า | 4.7 |
GPM ของน้ำที่ 5 ฟุต ของหัวหน้า | 8.3 |
GPM ของน้ำที่ 7 ฟุต ของ Head Low | 8.0 |
ความสูง | 8.125 " |
HP | 1/12 |
วัสดุใบพัด | หล่อบรอนซ์ |
Inlet / Outlet | 3/8 นิ้ว |
ความยาว | 8.375 " |
สูงสุด ความหนืดที่แนะนำ | 800 ที่ 50 hz 300 ที่ 60 hz |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 104 |
ระยะ | 3 |
รอบต่อนาที | 3440 |
วัสดุเพลา | เหล็กกล้าคาร์บอน |
ซีลเพลา | ซีลกล |
ปิด | 19 ฟุต |
ชนิดภาพเขียน | การดูด |
แรงดันไฟฟ้า | 230/460 |
ความกว้าง | 5.187 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.89 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 18.29 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 23.62 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 20.83 |
รหัส HS | 8413702090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | TW |
รุ่น | GPM ของน้ำที่ 50 ฟุต ของหัวหน้า | แอมป์ | Bolt Circle Dia | ความสูง | HP | วัสดุใบพัด | ความยาว | ชนิดภาพเขียน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VKN-043A-4Z | - | 0.27/0.135 | 5.11 " | 7.187 " | 1/20 | พลาสติก | 7.25 " | การดูด | ฿25,065 | |
VKN-063A-4Z | - | 0.50/0.25 | 5.2 " | 8.125 " | 1/8 | หล่อบรอนซ์ | 8.375 " | การดูด | ฿29,240 | |
VKN-073A-4Z | - | 1/0.5 | 6.3 " | 9 1 / 16 " | 1/4 | หล่อบรอนซ์ | 9.125 " | การดูด | ฿37,793 | |
VKN-083A-4Z | - | 1.5/0.75 | 6.3 " | 9.625 " | 1/3 | พลาสติก | 9.625 " | การดูด | ฿45,550 | |
VKN-093A-4Z | 40 | 2.4/1.2 | 7.09 " | 12.437 " | 1/2 | หล่อบรอนซ์ | 12.25 " | การดูด | ฿55,098 | |
วีเคพี-043เอ-4Z | - | 0.27/0.135 | 5.12 " | 11.75 " | 1/20 | หล่อบรอนซ์ | 11.75 " | การแช่ | ฿25,065 | |
วีเคพี-053เอ-4Z | - | 0.35/0.175 | 2 ที่ 5.12 และ 2 ที่ 5.2 " | 12.25 " | 1/12 | หล่อบรอนซ์ | 12.25 " | การแช่ | ฿26,855 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.