Fulham ม รา-unv-226-c | Cfl บัลลาสต์ Electr 120 - 277v 5-1/16inl | 35je74 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

FULHAM RHA-UNV-226-C Cfl บัลลาสต์ Electr 120 - 277v 5-1 / 16inl | AG4ZLY 35JE74

FULHAM RHA-UNV-226-C บัลลาสต์ Cfl Electr 120 - 277v 5-1/16inl

In Stock
รายการ: AG4ZLY รุ่น: RHA-UNV-226-Cข้ามอ้างอิง: 35JE74
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
฿1,829 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นCFL บัลลาสต์
ปัจจัยบัลลาสต์เพื่อ 0.88 1.06
ครอบครัวอับเฉาม้าแข่ง
ประเภทบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์
ประเภทของฐาน4 Pin
ความสูง1"
อินพุตวัตต์เพื่อ 17 59
ความยาว5 1 / 16 "
แสงส่องสว่างปกติ
นาที. อุณหภูมิเริ่มต้น-22 องศา F
จำนวนหลอดไฟ1 หรือ 2
ปัจจัยอำนาจมากกว่า 0.98
เริ่มประเภทโปรแกรม
ความผิดเพี้ยนของสัญญาณรวมทั้งหมดน้อยกว่า 10%
แรงดันไฟฟ้าเพื่อ 120 277
ความกว้าง2 1 / 3 "
ประเภทสายไฟชุด

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.18
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)12.7
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.1
รหัส HS8504100000

รายละเอียดสินค้า:

  • จำนวนหลอดไฟ F13BX (1 หรือ 2)
  • จำนวนหลอดไฟ F13DBX (0)
  • จำนวนหลอดไฟ F18BX (2)
  • จำนวนหลอดไฟ F18DBX (0)
  • จำนวนหลอดไฟ F212D (1 หรือ 2)
  • จำนวนหลอดไฟ F26DBX (1 หรือ 2)
  • จำนวนหลอดไฟ F282D (1)
  • จำนวนหลอดไฟ F282D / 4P (1)
  • จำนวนหลอดไฟ F382D / 4P (1)
  • จำนวนหลอดไฟ F39BX (1)
  • จำนวนหลอดไฟ F40BX (0)
  • จำนวนหลอดไฟ F50BX (0)
  • จำนวนหลอดไฟ F55BX (0)
  • จำนวนหลอดไฟ F5BX (0)
  • จำนวนหลอดไฟ F7BX (0)
  • จำนวนหลอดไฟ F9BX (0)
  • จำนวนหลอดไฟ F162D (0)
  • จำนวนหลอดไฟ F50T5 (0)
  • คุณสมบัติพิเศษ: Active Power Factor Correction, End of Life (EOL) Protection, Auto Restart, Cold Start Feature, Universal Voltage
  • แบรนด์ย่อย: RACEHORSE

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

FULHAM RHA-UNV-226-C บัลลาสต์ Cfl Electr 120 - 277v 5-1/16inl
฿1,829 / หน่วย