Functional Devices, Inc. เซ็นเซอร์กระแสไฟฟ้า RIBXGTA เหมาะสำหรับการตรวจสอบและวัดกระแสไฟฟ้า ช่วยให้สามารถควบคุม การตรวจจับข้อผิดพลาด และประหยัดพลังงานได้อย่างแม่นยำ เซ็นเซอร์นี้ใช้ในการควบคุมมอเตอร์ กริดอัจฉริยะ การจัดการแบตเตอรี่ และรับประกันความปลอดภัยในวงจรไฟฟ้าโดยการตรวจจับสภาวะกระแสไฟเกิน
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- เซ็นเซอร์นี้มีการออกแบบแกนแยก ช่วยให้ติดตั้งและปรับให้เข้ากับระบบไฟฟ้าต่างๆ ได้ง่าย
- มีการติดตั้งรีเลย์บนพื้นผิวเพื่อความสะดวกในการติดตั้งและเข้าถึงได้ ช่วยให้รวมเข้ากับระบบไฟฟ้าได้ง่าย
- เซ็นเซอร์นี้มีการเชื่อมต่อทางไฟฟ้าแบบพินซึ่งช่วยให้การติดตั้งสะดวกขึ้น โดยให้การเชื่อมต่อที่ตรงไปตรงมาและปลอดภัย
- มาพร้อมกับพิน/เทอร์มินอลสองตัว ช่วยให้ติดตั้งได้ง่ายและมีฟังก์ชันการทำงานที่เชื่อถือได้
- เซ็นเซอร์นี้มีรูปแบบหน้าสัมผัสเปิดตามปกติแบบ Single Throw (SPST-NO) เพื่อให้แน่ใจว่าการเชื่อมต่อวงจรเชื่อถือได้และตรงไปตรงมา
- มีวิธีการปรับสวิตช์ ช่วยให้ปรับการตั้งค่าของเซนเซอร์ได้ง่ายและรวดเร็ว
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม แนะนำให้ใช้สายไฟขนาดใดกับเซ็นเซอร์ RIBXGTA นี้
A. เซ็นเซอร์นี้ออกแบบมาเพื่อใช้กับสาย AWG 18 เส้น จึงมั่นใจได้ถึงความเข้ากันได้และประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้
ถาม: ประเภทจุดทริปที่ปรับได้สำหรับเซ็นเซอร์ RIBXGTA นี้คืออะไร
A. จุดการเดินทางสามารถปรับได้ ช่วยให้ผู้ใช้ปรับแต่งเกณฑ์ตั้งแต่ 0.75 ถึง 150A เพื่อการควบคุมที่แม่นยำ
ถาม เซ็นเซอร์ RIBXGTA นี้มีส่วนช่วยในเรื่องประสิทธิภาพการใช้พลังงานในระบบไฟฟ้าอย่างไร
A. ด้วยการตรวจสอบพารามิเตอร์กระแสเกินและกระแสต่ำกว่า เซ็นเซอร์จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ซึ่งมีส่วนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของระบบโดยรวม
ถาม: การเดินทางล่าช้า 1 วินาทีส่งผลต่อความน่าเชื่อถือของระบบอย่างไร
A. ความล่าช้าในการเดินทาง 1 วินาทีช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือของระบบโดยการป้องกันปฏิกิริยาทันทีต่อความแปรผันของกระแสชั่วขณะ ทำให้มั่นใจได้ถึงการตอบสนองที่เสถียรและเชื่อถือได้ต่อสภาวะกระแสเกินหรือกระแสด้านล่างที่เกิดขึ้นจริง