Functional Devices Inc / Rib Tr20va004 | 41d378 | หม้อแปลงไฟฟ้าคลาส 2 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

อุปกรณ์การทำงาน INC / RIB TR20VA004 Class 2 Transformer 24vac 20 Va 1 Ph | AD4BZL 41D378

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR20VA004 หม้อแปลงคลาส 2 24vac 20 Va 1 Ph

In Stock
รายการ: AD4BZL รุ่น: TR20VA004ข้ามอ้างอิง: 41D378
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
฿1,091 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นหม้อแปลงไฟฟ้าคลาส 2
ความลึก1.89 "
เสร็จสิ้นสิ่งที่ส่งมาไม่เสร็จสิ้น
ระดับการป้องกันไม่ได้รับการจัดอันดับ
ประเภทของอุปกรณ์ในร่ม
ความสูง2.62 "
Hz50/60
แรงดันไฟฟ้าอินพุต120/208/240/277 โวลต์
การติดFoot หรือ Dual 1/2 "NPT Hub
แรงดันเอาท์พุท24 VAC
ระยะ1
อุณหภูมิ ลุกขึ้นไม่ได้รับการจัดอันดับ
คะแนน VA20
ความกว้าง2.31 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.63
ความสูงของเรือ (ซม.)5.84
ความยาวเรือ (ซม.)7.87
ความกว้างของเรือ (ซม.)12.19
รหัส HS8504314035
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

  • แบรนด์ย่อย: RIB

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความกว้างความลึกระดับการป้องกันประเภทของอุปกรณ์ความสูงแรงดันไฟฟ้าอินพุตการติดคะแนน VAราคา
อุปกรณ์การทำงาน INC / RIB TR20VA001 Class 2 Transformer 24vac 20 Va 1 Ph | AB9QMJ 2ETC4 TR20VA0012.13 "1.88 "ไม่ได้รับการจัดอันดับในร่ม2.63 "120 VACฟุตหรือ 1/2 "NPT Hub20฿836
อุปกรณ์การทำงาน INC / RIB TR20VA003 Class 2 Transformer 24vac 20 Va 1 Ph | AB9QMK 2ETC5 TR20VA0032.13 "1.88 "ไม่ได้รับการจัดอันดับในร่ม2.63 "24 VACฟุตหรือ 1/2 "NPT Hub20฿953
อุปกรณ์การทำงาน INC / RIB TR20VA007 Class 2 Transformer 24vac 20 Va 1 Ph | AB9QML 2ETC6 TR20VA0072.13 "1.88 "ไม่ได้รับการจัดอันดับในร่ม2.63 "277 VACฟุตหรือ 1/2 "NPT Hub20฿897
อุปกรณ์การทำงาน INC / RIB TR40VA001 Class 2 Transformer 24vac 40 Va 1 Ph | AB9QMM 2ETC7 TR40VA0012.69 "2.19 "ไม่ได้รับการจัดอันดับในร่ม2.88 "120 VACฟุตหรือ 1/2 "NPT Hub40฿1,067
อุปกรณ์การทำงาน INC / RIB TR40VA003 Class 2 Transformer 24vac 40 Va 1 Ph | AB9QMN 2ETC8 TR40VA0032.69 "2.19 "ไม่ได้รับการจัดอันดับในร่ม2.88 "24 VACฟุตหรือ 1/2 "NPT Hub40฿1,162
อุปกรณ์การทำงาน INC / RIB TR40VA015 Class 2 Transformer 24vac 40 Va 1 Ph | AB9QMP 2ETC9 TR40VA0152.69 "2.19 "ไม่ได้รับการจัดอันดับในร่ม2.88 "120/208/240 โวลต์ฟุตหรือ 1/2 "NPT Hub40฿1,353
อุปกรณ์การทำงาน INC / RIB TR40VA004 Class 2 Transformer 24vac 40 Va 1 Ph | AB9QMY 2ETD8 TR40VA0042.69 "2.19 "ไม่ได้รับการจัดอันดับในร่ม2.88 "120/208/240/277 โวลต์Foot หรือ Dual 1/2 "NPT Hub40฿1,308

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR20VA004 หม้อแปลงคลาส 2 24vac 20 Va 1 Ph
฿1,091 / หน่วย