GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 301097-6060S Skylight Guard 72 นิ้วยาว x 72 นิ้วกว้างเหล็ก
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สกายไลท์การ์ด |
สี | สีเหลือง |
ความสูงโดม | 25 " |
เสร็จสิ้น | ผงเคลือบผิว |
ความสูง | 30 " |
วิธีการติดตั้ง | ตั้งอยู่ในสถานที่ |
ความยาว | 72 " |
โหลดคะแนน | 500 ปอนด์ |
วัสดุ | เหล็ก |
ความเร็ว | ไมล์ฮิต |
ความกว้าง | 72 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 86.18 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 91.44 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 193.04 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 193.04 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความสูง | ความยาว | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
301097-3636S | 25 " | 51.625 " | 51.625 " | ฿43,445 | |
301097-3660S | 25 " | 75 21 / 32 " | 51.625 " | ฿49,827 | RFQ
|
301097-4848S | 26.5 " | 62.5 " | 62.5 " | ฿52,145 | |
301097-5454S | 32 " | 62.5 " | 62.5 " | ฿56,290 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.