การ์ล็อคซีล 3545 | ปะเก็น Ptfe 1/16" หนา 15x15 In | 5mru1 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 3545 ปะเก็น Ptfe 1/16 หนา 15x15 นิ้ว | AE4TVN 5MRU1

GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 3545 ปะเก็น Ptfe 1/16 "หนา 15x15 นิ้ว

In Stock
รายการ: AE4TVN รุ่น: 3545อ้างไขว้: 5MRU1
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
฿8,600 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแผ่นปะเก็น
สีขาว
ความยาว15 "
วัสดุPTFE ไมโครเซลลูลาร์
แม็กซ์ ความดัน1200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ตรวจจับโลหะได้ไม่
ขนาดท่อ15 x 15 "
ชั่วคราว พิสัย-450 ถึง 500 F
ความหนา1 / 16 "
ชนิดภาพเขียนแผ่น
ความกว้าง15 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.25
ความสูงของเรือ (ซม.)0.25
ความยาวเรือ (ซม.)38.1
ความกว้างของเรือ (ซม.)38.1
รหัส HS3926904590
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • Garlock Sealing Technologies 3545 เป็นแผ่นปะเก็นที่ออกแบบมาเพื่อบีบอัดและสอดรับกับพื้นผิวที่ไม่เรียบหรือเสียหาย ทำให้เหมาะสำหรับหน้าแปลนและอุปกรณ์ที่เป็นกระจก
  • ปะเก็น Garlock นี้มีโครงสร้าง PTFE แบบไมโครเซลล์และแรงดันใช้งานสูงสุด 12000 psi
  • สามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิตั้งแต่ -450 ถึง 500 องศาฟาเรนไฮต์ ทนต่อสารเคมีได้หลากหลายประเภท และมีให้เลือกทั้งแบบแผ่น/แบบตัด

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวขนาดท่อความกว้างราคา
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 3545 ปะเก็น Ptfe 1/16" ความหนา 30x30 นิ้ว | AE4TVQ 5MRU3 354530 "30 x 30 "30 "฿32,287

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 3545 ปะเก็น Ptfe 1/16 "หนา 15x15 นิ้ว
฿8,600 / หน่วย