เครื่องซีลการ์ล็อค 37760-0102 | แหวนปะเก็น 2 นิ้ว ใยสังเคราะห์ น้ำเงิน | 1tuz2 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 37760-0102 แหวนประเก็นใยสังเคราะห์ 2 นิ้ว สีน้ำเงิน | เอบี3เจทีวี1ทูซ2

GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 37760-0102 ปะเก็นแหวน 2 นิ้วใยสังเคราะห์สีน้ำเงิน

In Stock
รายการ: AB3JTV รุ่น: 37760-0102ข้ามอ้างอิง: 1TUZ2
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
฿185 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นปะเก็นหน้าแปลน
สีสีน้ำเงินและสีขาวนวล
ภายใน Dia2.375 "
วัสดุใยสังเคราะห์
แม็กซ์ ความดัน500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ตรวจจับโลหะได้ไม่
ภายนอก Dia.4.125 "
ชั่วคราว พิสัย-40 ถึง 400 F
ความหนา1 / 16 "
ชนิดภาพเขียนแหวน

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.01
ความสูงของเรือ (ซม.)0.25
ความยาวเรือ (ซม.)10.67
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.67
รหัส HS5603110090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชั่วคราว พิสัยสีภายใน Diaความหนาชนิดภาพเขียนชิ้นวัสดุแม็กซ์ ความดันราคา
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 37045-0102 ปะเก็นแหวน 2 นิ้ว Ptfe สีขาว | AB3JRQ 1TUW2 37045-0102-450 ถึง 500 Fขาว2.375 "1 / 16 "แหวนปะเก็นหน้าแปลนPTFE1200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿589
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 37045-1102 ปะเก็นแหวน 2 นิ้ว Ptfe สีขาว | AB3JTA 1TUX2 37045-1102-450 ถึง 500 Fขาว2.375 "1 / 8 "แหวนปะเก็นหน้าแปลนPTFE1200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿1,148
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 37555-0102 ปะเก็นวงแหวน 2 นิ้ว ไฟเบอร์อนินทรีย์สีเทา | AB3JTK 1TUY2 37555-0102-100 ถึง 800 Fสีเทา2.375 "1 / 16 "แหวนปะเก็นหน้าแปลนเส้นใยอนินทรีย์1200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿103
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES C000502001 ปะเก็นแหวน 2 นิ้ว โลหะ เหลือง | AB3JUG 1TVA4 C000502001-320 ถึง 950 Fสีเหลืองพร้อมแถบสีเทา2.75 "11 / 64 "หน้าแปลน ANSI class 150 lb.ปะเก็นโลหะบาดแผลเกลียวโลหะเสริม-฿330
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES C000502003 ปะเก็นแหวน 2 นิ้ว โลหะ เหลือง | AB3JUV 1TVB7 C000502003-320 ถึง 950 Fสีเหลืองพร้อมแถบสีเทา2.75 "11 / 64 "หน้าแปลน ANSI class 300/400/600 lb.ปะเก็นโลหะบาดแผลเกลียวโลหะเสริม-฿357

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 37760-0102 ปะเก็นแหวน 2 นิ้วใยสังเคราะห์สีน้ำเงิน
฿185 / หน่วย