เครื่องซีลการ์ล็อค C000502003 | แหวนปะเก็น 2 นิ้ว โลหะเหลือง | 1tvb7 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES C000502003 ปะเก็นแหวน 2 นิ้ว โลหะ เหลือง | AB3JUV 1TVB7

GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES C000502003 ปะเก็นแหวน 2 นิ้วโลหะเหลือง

In Stock
รายการ: AB3JUV รุ่น: C000502003อ้างอิงข้าม: 1TVB7

รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
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
฿357 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นปะเก็นโลหะบาดแผลเกลียว
สีสีเหลืองพร้อมแถบสีเทา
ภายใน Dia2.75 "
วัสดุโลหะเสริม
ตรวจจับโลหะได้ใช่
ภายนอก Dia.4.375 "
ชั่วคราว พิสัย-320 ถึง 950 F
ความหนา11 / 64 "
ชนิดภาพเขียนหน้าแปลน ANSI class 300/400/600 lb.

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.13
ความสูงของเรือ (ซม.)0.76
ความยาวเรือ (ซม.)11.43
ความกว้างของเรือ (ซม.)11.43
รหัส HS7326908588
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชั่วคราว พิสัยสีภายใน Diaความหนาชนิดภาพเขียนชิ้นวัสดุแม็กซ์ ความดันราคา
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 37045-0102 ปะเก็นแหวน 2 นิ้ว Ptfe สีขาว | AB3JRQ 1TUW2 37045-0102-450 ถึง 500 Fขาว2.375 "1 / 16 "แหวนปะเก็นหน้าแปลนPTFE1200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿589
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 37045-1102 ปะเก็นแหวน 2 นิ้ว Ptfe สีขาว | AB3JTA 1TUX2 37045-1102-450 ถึง 500 Fขาว2.375 "1 / 8 "แหวนปะเก็นหน้าแปลนPTFE1200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿1,148
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 37555-0102 ปะเก็นวงแหวน 2 นิ้ว ไฟเบอร์อนินทรีย์สีเทา | AB3JTK 1TUY2 37555-0102-100 ถึง 800 Fสีเทา2.375 "1 / 16 "แหวนปะเก็นหน้าแปลนเส้นใยอนินทรีย์1200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿103
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 37760-0102 แหวนประเก็นใยสังเคราะห์ 2 นิ้ว สีน้ำเงิน | เอบี3เจทีวี1ทูซ2 37760-0102-40 ถึง 400 Fสีน้ำเงินและสีขาวนวล2.375 "1 / 16 "แหวนปะเก็นหน้าแปลนใยสังเคราะห์500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿185
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES C000502001 ปะเก็นแหวน 2 นิ้ว โลหะ เหลือง | AB3JUG 1TVA4 C000502001-320 ถึง 950 Fสีเหลืองพร้อมแถบสีเทา2.75 "11 / 64 "หน้าแปลน ANSI class 150 lb.ปะเก็นโลหะบาดแผลเกลียวโลหะเสริม-฿330

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES C000502003 ปะเก็นแหวน 2 นิ้วโลหะเหลือง
฿357 / หน่วย