เครื่องซีลการ์ล็อค C000508001 | แหวนปะเก็น 8 นิ้ว โลหะเหลือง | 1tvb1 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES C000508001 ปะเก็นแหวน 8 นิ้ว โลหะ เหลือง | AB3JUN 1TVB1

GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES C000508001 ปะเก็นแหวน 8 นิ้วโลหะเหลือง

In Stock
รายการ: AB3JUN รุ่น: C000508001อ้างอิงข้าม: 1TVB1
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
฿1,193 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นปะเก็นโลหะบาดแผลเกลียว
สีสีเหลืองพร้อมแถบสีเทา
ภายใน Dia9.187 "
วัสดุโลหะเสริม
ตรวจจับโลหะได้ใช่
ภายนอก Dia.11 "
ชั่วคราว พิสัย-320 ถึง 950 F
ความหนา11 / 64 "
ชนิดภาพเขียนหน้าแปลน ANSI class 150 lb.

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.33
ความสูงของเรือ (ซม.)0.76
ความยาวเรือ (ซม.)28.19
ความกว้างของเรือ (ซม.)28.19
รหัส HS8484200000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชั่วคราว พิสัยสีภายใน Diaความหนาชนิดภาพเขียนชิ้นวัสดุแม็กซ์ ความดันราคา
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 37045-0108 ปะเก็นแหวน 8 นิ้ว Ptfe สีขาว | AB3JRW 1TUW7 37045-0108-450 ถึง 500 Fขาว8.625 "1 / 16 "แหวนปะเก็นหน้าแปลนPTFE1200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿4,541
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 37045-1108 ปะเก็นแหวน 8 นิ้ว Ptfe สีขาว | AB3JTF 1TUX7 37045-1108-450 ถึง 500 Fขาว8.625 "1 / 8 "แหวนปะเก็นหน้าแปลนPTFE1200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿8,603
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 37555-0108 ปะเก็นวงแหวน 8 นิ้ว ไฟเบอร์อนินทรีย์สีเทา | AB3JTQ 1TUY7 37555-0108-100 ถึง 800 Fสีเทา8.625 "1 / 16 "แหวนปะเก็นหน้าแปลนเส้นใยอนินทรีย์1200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿708
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 37760-0108 ปะเก็นแหวน 8 นิ้วใยสังเคราะห์สีน้ำเงิน | AB3JUA 1TUZ7 37760-0108-40 ถึง 400 Fสีน้ำเงินและสีขาวนวล8.625 "1 / 16 "แหวนปะเก็นหน้าแปลนใยสังเคราะห์500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿1,062
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES C000508003 ปะเก็นแหวน 8 นิ้ว โลหะ เหลือง | เอบี3เจวีบี1TVC4 C000508003-320 ถึง 950 Fสีเหลืองพร้อมแถบสีเทา9.187 "11 / 64 "หน้าแปลน ANSI class 300 lb.ปะเก็นโลหะบาดแผลเกลียวโลหะเสริม-฿1,468

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES C000508001 ปะเก็นแหวน 8 นิ้วโลหะเหลือง
฿1,193 / หน่วย