GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES แหวนปะเก็นหน้าแปลน 8 นิ้ว
สไตล์ | รุ่น | ชั่วคราว พิสัย | สี | ภายใน Dia | ความหนา | ชนิดภาพเขียน | ชิ้น | วัสดุ | แม็กซ์ ความดัน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 37760-0108 | -40 ถึง 400 F | สีน้ำเงินและสีขาวนวล | 8.625 " | 1 / 16 " | แหวน | ปะเก็นหน้าแปลน | ใยสังเคราะห์ | 500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿992 | |
B | 37555-0108 | -100 ถึง 800 F | สีเทา | 8.625 " | 1 / 16 " | แหวน | ปะเก็นหน้าแปลน | เส้นใยอนินทรีย์ | 1200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿652 | |
C | C000508001 | -320 ถึง 950 F | สีเหลืองพร้อมแถบสีเทา | 9.187 " | 11 / 64 " | หน้าแปลน ANSI class 150 lb. | ปะเก็นโลหะบาดแผลเกลียว | โลหะเสริม | - | ฿1,115 | |
C | C000508003 | -320 ถึง 950 F | สีเหลืองพร้อมแถบสีเทา | 9.187 " | 11 / 64 " | หน้าแปลน ANSI class 300 lb. | ปะเก็นโลหะบาดแผลเกลียว | โลหะเสริม | - | ฿1,325 | |
D | 37045-0108 | -450 ถึง 500 F | ขาว | 8.625 " | 1 / 16 " | แหวน | ปะเก็นหน้าแปลน | PTFE | 1200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿4,099 | |
D | 37045-1108 | -450 ถึง 500 F | ขาว | 8.625 " | 1 / 8 " | แหวน | ปะเก็นหน้าแปลน | PTFE | 1200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿8,036 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องพ่นสีระบบสุญญากาศแบบใช้อากาศ
- ไฟล์ทางอากาศ
- ฐานเสาไฟ
- ม้วนฟอยล์ทองแดง
- ร้านเฟอร์นิเจอร์
- ท่อนิวเมติกส์
- การตรวจจับก๊าซ
- การทดสอบคุณสมบัติทางไฟฟ้า
- ทดสอบปั๊ม
- TOUGH GUY ผ้าไมโครไฟเบอร์ต้านเชื้อแบคทีเรีย
- DAYTON ชุดระบบพู่ห้อย
- STANLEY สายเคเบิล / ลวดเย็บเล่ม
- ABILITY ONE ค้อนเลื่อน, หน้าคู่
- QORPAK ขวด 0.06 ออนซ์
- COOPER B-LINE แถบคล้องสายแพทช์
- WATTS LFFBV-PEX ซีรี่ส์บอลวาล์วเต็มพอร์ต
- APOLLO VALVES 70-140 ซีรี่ส์บรอนซ์บอลวาล์ว