GAST 1023-251Q-G279 คอมเพรสเซอร์/ปั๊มสุญญากาศ 3/4 แรงม้า 230/460 V
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | คอมเพรสเซอร์ / ปั๊มสุญญากาศ |
ประเภทคอมเพรสเซอร์ | ใบพัดหมุน |
ฟรี Air CFM @ 0 In. Hg | 10.00 |
ฟรี Air CFM @ 0 PSI | 10.00 |
ฟรี Air CFM @ 10 In. Hg | 5.00 |
ฟรี Air CFM @ 20 In. Hg | 0.20 |
แอมป์โหลดเต็ม | 2.6/1.3 |
ที่อยู่อาศัยและพลังงาน | เหล็กหล่อ |
HP | 3/4 |
Hz | 50/60 |
ขนาดขาเข้า | 3 / 8 "NPT |
สูงสุด PSI ต่อ / Int. | 10/10 |
สูงสุด เครื่องดูดฝุ่น | 26.0 "ฮก |
ขนาด Outlet | 3 / 8 "NPT |
ความสูงโดยรวม | 7.3 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 16.6 " |
ความกว้างโดยรวม | 9.12 " |
ระยะ | 3 |
รอบต่อนาที | 1725 |
แรงดันไฟฟ้า | 230/460 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 23.4 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 37.34 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 55.37 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 33.53 |
รหัส HS | 8414801615 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความกว้างโดยรวม | แอมป์โหลดเต็ม | HP | แรงดันไฟฟ้า | Hz | ขนาดขาเข้า | ขนาด Outlet | ความสูงโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
กรมวิชาการเกษตร-P707-AA | 5.125 " | 4.2 | 1/8 | 115 | 60 | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 7 11 / 16 " | ฿23,994 | ||
MAA-P251-MB | 4 11 / 16 " | 2.8 | 1/8 | 115 | 60 | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 4.75 " | ฿31,115 | ||
MOA-P126-JK | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿31,187 | RFQ
| |
1550-600 | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿42,292 | RFQ
| |
10D1125-101-1053 | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿14,673 | RFQ
| |
MOA-V112-AE | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿21,629 | ||
MOA-P101-AA | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿21,719 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.