GAST DOA-P707-AA คอมเพรสเซอร์/ปั๊มสุญญากาศ 1/8 Hp 60 Hz 115v
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | คอมเพรสเซอร์ / ปั๊มสุญญากาศ |
ประเภทคอมเพรสเซอร์ | กะบังลม |
ฟรี Air CFM @ 0 PSI | 1.10 |
แอมป์โหลดเต็ม | 4.2 |
HP | 1/8 |
Hz | 60 |
ขนาดขาเข้า | 1 / 4 " |
สูงสุด PSI ต่อ / Int. | 60/60 |
สูงสุด เครื่องดูดฝุ่น | 25.5 |
ขนาด Outlet | 1 / 4 " |
ความสูงโดยรวม | 7 11 / 16 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 7.625 " |
ความกว้างโดยรวม | 5.125 " |
แรงดันไฟฟ้า | 115 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.05 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 23.11 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 22.86 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 24.38 |
รหัส HS | 8414801605 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
A. การบำรุงรักษาตามปกติอาจเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบสภาพของไดอะแฟรมและเปลี่ยนใหม่หากจำเป็น ควบคู่ไปกับการตรวจสอบตามปกติ
ก. ในการเลือกซื้อปั๊มอัดลม ควรคำนึงถึงปริมาตรลม ความดัน และแหล่งพลังงาน (ไฟฟ้าหรือแก๊ส) ตรวจสอบรอบการทำงานเพื่อการจัดแนวการใช้งาน ประเมินคุณภาพการสร้างและความทนทาน และคำนึงถึงระดับเสียง การบำรุงรักษา และความเข้ากันได้ของอุปกรณ์เสริม
A.
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความกว้างโดยรวม | แอมป์โหลดเต็ม | HP | แรงดันไฟฟ้า | Hz | ขนาดขาเข้า | ขนาด Outlet | ความสูงโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1023-251Q-G279 | 9.12 " | 2.6/1.3 | 3/4 | 230/460 | 50/60 | 3 / 8 "NPT | 3 / 8 "NPT | 7.3 " | ฿55,633 | ||
MAA-P251-MB | 4 11 / 16 " | 2.8 | 1/8 | 115 | 60 | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 4.75 " | ฿31,115 | ||
MOA-P126-JK | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿31,187 | RFQ
| |
1550-600 | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿42,292 | RFQ
| |
10D1125-101-1053 | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿14,673 | RFQ
| |
MOA-V112-AE | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿21,629 | ||
MOA-P101-AA | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿21,719 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.