GAST 3HBB-251-M322 ปั๊มลมลูกสูบ, มอเตอร์เปิด, 1/3 แรงม้า, 12 VDC
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปั๊มลมลูกสูบ |
วัสดุทรงกระบอก | อลูมิเนียม |
เสร็จสิ้น | สีเทา |
ฟรี Air CFM @ 0 PSI | 2.4 |
ฟรี Air CFM @ 100 PSI | 1.10 |
ฟรี Air CFM @ 20 PSI | 2 |
ฟรี Air CFM @ 50 PSI | 1.5 |
แอมป์โหลดเต็ม | 46 |
HP | 1/3 |
ขนาดขาเข้า | 1 / 4 "NPT |
ประเภทการหล่อลื่น | น้ำมันน้อย |
สูงสุด PSI ต่อ / Int. | 100/100 |
ชนิดเครื่องยนต์ | จุดเปิด |
จำนวนกระบอกสูบ | 2 |
ขนาด Outlet | 1 / 4 "NPT |
ความสูงโดยรวม | 5.875 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 15.25 " |
ความกว้างโดยรวม | 10.875 " |
รอบต่อนาที | 1800 |
ระดับเสียง | น้อยกว่า 73 dBA |
ชั่วคราว พิสัย | 32 องศาถึง 100 องศา F |
การป้องกันความร้อน | อัตโนมัติ |
วาล์ว | ความแข็งแรงสูงสแตนเลสยกต่ำ |
แรงดันไฟฟ้า | VDC 12 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 14.42 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 29.97 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 44.2 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 37.08 |
รหัส HS | 8414801605 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
A. ไม่ ปั๊มเหล่านี้ไม่มีน้ำมันและมีวงแหวนที่เติมเทฟลอนซึ่งหล่อลื่นตัวเองได้ ดังนั้นจึงไม่ต้องการการหล่อลื่น
A. สามารถใช้การวางแนวใดก็ได้ในการติดตั้งผลิตภัณฑ์นี้ เสียงรบกวนและการสั่นสะเทือนสามารถลดลงได้โดยการติดตั้งผลิตภัณฑ์กับพื้นผิวการทำงานที่แข็งแรงและแข็งแรง และใช้อุปกรณ์กันกระแทก
A. ยกตัวเครื่องขึ้นโดยเปลือกมอเตอร์ ตีนมอเตอร์ หรือมู่เล่ (ขึ้นอยู่กับการออกแบบรุ่น) ห้ามยกเครื่องขึ้นโดยใช้ตัวกรอง แผ่นปิด หรือท่อไอเสีย เนื่องจากส่วนประกอบเหล่านี้ไม่สามารถรองรับน้ำหนักของมอเตอร์ได้
A.
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความสูงโดยรวม | ออกแบบ | แอมป์โหลดเต็ม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | รอบต่อนาที | ชั่วคราว พิสัย | การป้องกันความร้อน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3HBB-32-M300AX | 11.25 " | ลูกสูบ | 6.6 | 17.25 " | 14.25 " | 1725 | 32 องศาถึง 104 องศา F | อัตโนมัติ | ฿46,720 | ||
3LBA-251-M300AX | 11.25 " | ลูกสูบ | 6.6 | 17.25 " | 14.25 " | 1725 | 32 องศาถึง 104 องศา F | ใช่ | ฿55,938 | ||
4HCC-40-M450X | 8.88 " | น้ำมันน้อย | 12/6 | 13.25 " | 12 " | 1725 | 32 องศาถึง 104 องศา F | อัตโนมัติ | ฿57,253 | ||
5HCD-43-M550NGX | 8.88 " | น้ำมันน้อย | 14/7 | 14.5 " | 12 1 / 16 " | 1725 | 32 องศาถึง 104 องศา F | อัตโนมัติ | ฿64,487 | ||
4LCB-246S-M450GX | 8 1 / 3 " | - | 12/6 | 16 1 / 16 " | 12.25 " | 1750 | 32 องศาถึง 104 องศา F | ใช่ | ฿75,990 | ||
5LCA-246S-M550GX | 8 1 / 3 " | - | 16/8 | 17.187 " | 12.25 " | 1750 | 32 องศาถึง 104 องศา F | ใช่ | ฿81,627 | ||
6LCF-246S-M616NEX | 8 1 / 3 " | - | 14.8/7.4 | 16.75 " | 12 1 / 3 " | 1750 | 32 องศาถึง 104 องศา F | ใช่ | ฿94,790 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.