GATES QD1/3V19.00 สายพานร่องวีถอดได้ 1 ร่อง 19 แปลก
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | มู่เล่ย์สายพานวี |
3 V Belt Pitch Dia. | 18.95 " |
ประเภท Bore | บูช Bore ที่ถอดออกได้อย่างรวดเร็ว |
จำเป็นต้องมีบูช | SK |
การก่อสร้าง | แขน |
เหมาะกับ Shaft Dia | 1/2" to 2-5/8" |
หมายเลขอุตสาหกรรม | QD1 / 3V19.00 |
วัสดุ | เหล็กหล่อ |
จำนวนร่อง | 1 |
ภายนอก Dia. | 19 " |
รวมสกรู | ใช่ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 15.75 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 4.32 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 49.53 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 49.53 |
รหัส HS | 8483509040 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | จำเป็นต้องมีบูช | การก่อสร้าง | เหมาะกับ Shaft Dia | หมายเลขอุตสาหกรรม | ภายนอก Dia. | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
QD1 / 3V10.60 | SDS | แขน | 1/2 "ถึง 2" | QD1 / 3V10.60 | 10.6 " | ฿13,496 | |
QD1 / 3V14.00 | SK | แขน | 1/2" to 2-5/8" | QD1 / 3V14.00 | 14 " | ฿15,745 | |
QD1 / 3V5.00 | SH | ของแข็ง | 1/2" to 1-11/16" | QD1 / 3V5.00 | 5" | ฿4,900 | |
QD1 / 3V5.30 | SH | ของแข็ง | 1/2" to 1-11/16" | QD1 / 3V5.30 | 5.3 " | ฿5,035 | |
QD1 / 3V6.00 | SH | ของแข็ง | 1/2" to 1-11/16" | QD1 / 3V6.00 | 6" | ฿5,704 | |
QD1 / 3V6.50 | SH | ของแข็ง | 1/2" to 1-11/16" | QD1 / 3V6.50 | 6.5 " | ฿5,811 | |
QD1 / 3V8.00 | SDS | ของแข็ง | 1/2 "ถึง 2" | QD1 / 3V8.00 | 8" | ฿8,140 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.