Gates Qd1/3v5.30 | รอกสายพานตัว V ถอดได้ 1 ร่อง 5.3 Od | 1ngn4 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

GATES QD1 / 3V5.30 สายพานร่องวีถอดออกได้ 1 Groove 5.3 Od | AB2RHB 1NGN4

GATES QD1/3V5.30 สายพานร่องวีถอดได้ 1 ร่อง 5.3 แปลก

In Stock
รายการ: AB2RHB รุ่น: QD1/3V5.30ข้ามอ้างอิง: 1NGN4

รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
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
฿5,035 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นมู่เล่ย์สายพานวี
3 V Belt Pitch Dia.5.25 "
ประเภท Boreบูช Bore ที่ถอดออกได้อย่างรวดเร็ว
จำเป็นต้องมีบูชSH
การก่อสร้างของแข็ง
เหมาะกับ Shaft Dia1/2" to 1-11/16"
หมายเลขอุตสาหกรรมQD1 / 3V5.30
วัสดุเหล็กหล่อ
จำนวนร่อง1
ภายนอก Dia.5.3 "
รวมสกรูใช่

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.73
ความสูงของเรือ (ซม.)3.3
ความยาวเรือ (ซม.)15.49
ความกว้างของเรือ (ซม.)14.99
รหัส HS8483509040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นจำเป็นต้องมีบูชการก่อสร้างเหมาะกับ Shaft Diaหมายเลขอุตสาหกรรมภายนอก Dia.ราคา
GATES QD1 / 3V10.60 มู่เล่ย์สายพาน V ถอดออกได้ 1 Groove 10.6 Od | AB2RGX 1NGL9 QD1 / 3V10.60SDSแขน1/2 "ถึง 2"QD1 / 3V10.6010.6 "฿13,496
GATES QD1 / 3V14.00 มู่เล่ย์สายพาน V ถอดออกได้ 1 Groove 14 Od | AB2RGY 1NGN1 QD1 / 3V14.00SKแขน1/2" to 2-5/8"QD1 / 3V14.0014 "฿15,745
GATES QD1 / 3V19.00 มู่เล่ย์สายพาน V ถอดออกได้ 1 Groove 19 Od | AB2RGZ 1NGN2 QD1 / 3V19.00SKแขน1/2" to 2-5/8"QD1 / 3V19.0019 "฿25,860
GATES QD1 / 3V5.00 มู่เล่ย์สายพาน V ถอดออกได้ 1 Groove 5 Od | AB2RHA 1NGN3 QD1 / 3V5.00SHของแข็ง1/2" to 1-11/16"QD1 / 3V5.005"฿4,900
GATES QD1 / 3V6.00 มู่เล่ย์สายพาน V ถอดออกได้ 1 Groove 6 Od | AB2RHC 1NGN6 QD1 / 3V6.00SHของแข็ง1/2" to 1-11/16"QD1 / 3V6.006"฿5,704
GATES QD1 / 3V6.50 มู่เล่ย์สายพาน V ถอดออกได้ 1 Groove 6.5 Od | AB2RHD 1NGN7 QD1 / 3V6.50SHของแข็ง1/2" to 1-11/16"QD1 / 3V6.506.5 "฿5,811
GATES QD1 / 3V8.00 สายพานร่องวีถอดออกได้ 1 Groove 8 Od | AB2RHE 1NGN9 QD1 / 3V8.00SDSของแข็ง1/2 "ถึง 2"QD1 / 3V8.008"฿8,140

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

GATES QD1/3V5.30 สายพานร่องวีถอดได้ 1 ร่อง 5.3 แปลก
฿5,035 / หน่วย