REELCRAFT ม้วนท่อคอมโพสิตขนาดกลาง ซีรีส์ S
สไตล์ | รุ่น | การติด | คะแนนหน้าที่ | เสร็จสิ้น | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | รีล Inlet | ประเภทซีล | ปลายท่อ | ท่อภายใน Dia | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SGA3665 OLP1 | พื้นผนังฝ้าเพดาน | ทั่วไปอุตสาหกรรม | โพลีเคส | 22.75 " | 3/8 "(F) NPT | Viton | 3/8 "(ม.) NPT | 3 / 8 " | ฿16,745 | |
A | SHA3850 OLP1 | พื้นผนังฝ้าเพดาน | ทั่วไปอุตสาหกรรม | โพลีเคส | 21.5 " | 1/2 "(F) NPT | Viton | 1/2 "(ม.) NPT | 1 / 2 " | ฿18,381 | |
B | SWA3850 OLP1 | พื้นผนังฝ้าเพดาน | ทั่วไปอุตสาหกรรม | ประกอบด้วย | 22.75 " | 1/2 "(F) NPT | ดี | 1/2 "(M) NPT x 3/4" (M) NPT | 5 / 8 " | ฿18,816 | |
B | SGA3850 OLP1 | ผนังวงเล็บหมุน | แท่นคู่แบบหนักอุตสาหกรรม | ผงเคลือบผิว | 22.75 " | 1/2 "(F) NPT | - | 1/2 "(ม.) NPT | 1 / 2 " | ฿14,904 |
ม้วนท่อคอมโพสิตสำหรับงานปานกลาง ซีรีย์ S
Reelcraft S Series รีลคอมโพสิตแบบหดได้สปริงยึดท่ออากาศหรือน้ำสำหรับใช้กับเครื่องมือลมหรืออุปกรณ์อื่นๆ พวกเขามีโครงสร้างโพลีโพรพีลีนที่มีทางหมุนและของเหลวทองเหลืองและเหล็ก, เพลาหลักเพื่อต้านทานการกระแทก, สารเคมีและรังสียูวี วงล้อเหล่านี้มีระบบการล็อคแบบบวกพร้อมขายึดสวิง / หมุนได้สำหรับการล็อคในตำแหน่งการติดตั้งใดๆ เช่น เพดาน ผนัง หรือพื้น และกลไกการคืนสปริงสำหรับการหดท่อ ช่องระบายอากาศของวงล้อพร้อมช่องระบายน้ำช่วยให้ใช้งานกลางแจ้งและทำความสะอาดท่อและม้วนได้ง่าย สามารถทนต่อแรงดันสูงสุด 125 / 232 psi และอุณหภูมิสูงสุด 150 / 185 องศาฟาเรนไฮต์ เลือกจากม้วนสีดำที่มีขนาดความยาวท่อ 50 และ 65 ฟุต
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- Scaler เข็ม
- ท่อระบายน้ำ
- กลองเครื่องทำความร้อน
- ราวรั้ว
- ชั้นวางของในรถเข็น
- ไฟฉาย
- เครื่องมือและอุปกรณ์ในการรื้อถอน
- วัสดุตกแต่ง
- เครื่องยนต์
- เหล็กหล่อ
- RUBBERMAID รถเข็นไมโครไฟเบอร์
- ASHCROFT เครื่องทดสอบน้ำหนักบรรทุกไฮดรอลิก
- PARKER N series, Valve Air Pilot 2 ทาง
- DWYER INSTRUMENTS DBT ซีรี่ส์ Digital Solar-Powered Bimetal Thermometers
- PALMGREN ชุดเครื่องมือกลึงคาร์ไบด์
- THOMAS & BETTS KN14 Series เทอร์มินัลตะเกียบ
- VERMONT GAGE เกจวัดเกลียวมาตรฐาน 1 7/16-8 Un
- ANVIL ชุดประกอบราวสำหรับออกกำลังกายสากล
- START INTERNATIONAL ซีรีส์ LAP65 แอปพลิเคชั่นมือถือ
- PREMIER แปรงทาสี