REELCRAFT SWA3850 OLP1 ม้วนท่ออุตสาหกรรมทั่วไป 125 Psi
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รีลท่อ |
ตลับ | หล่อลื่นอย่างถาวร |
ประเภทไดรฟ์ | สปริงรีเทิร์น |
คะแนนหน้าที่ | ทั่วไปอุตสาหกรรม |
เสร็จสิ้น | ประกอบด้วย |
ปลายท่อ | 1/2 "(M) NPT x 3/4" (M) NPT |
ID ท่อ | ใช่ |
ท่อภายใน Dia | 5 / 8 " |
ความยาวท่อ | 50ft |
วัสดุท่อ | พีวีซี |
เต้ารับท่อ (นิ้ว) | 3/4 "(ม.) NH |
วัสดุที่ใช้ผลิต | โพรพิลีน |
สลัก | หลักฐานการสั่นสะเทือนล็อคตัวเอง |
แม็กซ์ ความดัน | 125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 150 องศา F |
การติด | พื้นผนังฝ้าเพดาน |
ความสูงโดยรวม | 19 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 22.75 " |
ความกว้างโดยรวม | 9.5 " |
รีล Inlet | 1/2 "(F) NPT |
ประเภทซีล | ดี |
วัสดุหมุน | ทองเหลือง |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 9.53 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 52.07 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 52.07 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 26.16 |
รหัส HS | 3917390050 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | การติด | คะแนนหน้าที่ | เสร็จสิ้น | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | รีล Inlet | ประเภทซีล | ปลายท่อ | ท่อภายใน Dia | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGA3665 OLP1 | พื้นผนังฝ้าเพดาน | ทั่วไปอุตสาหกรรม | โพลีเคส | 22.75 " | 3/8 "(F) NPT | Viton | 3/8 "(ม.) NPT | 3 / 8 " | ฿16,745 | |
SHA3850 OLP1 | พื้นผนังฝ้าเพดาน | ทั่วไปอุตสาหกรรม | โพลีเคส | 21.5 " | 1/2 "(F) NPT | Viton | 1/2 "(ม.) NPT | 1 / 2 " | ฿18,381 | |
SGA3850 OLP1 | ผนังวงเล็บหมุน | แท่นคู่แบบหนักอุตสาหกรรม | ผงเคลือบผิว | 22.75 " | 1/2 "(F) NPT | - | 1/2 "(ม.) NPT | 1 / 2 " | ฿14,904 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.