LEESON มอเตอร์พัดลมและโบลเวอร์แรงบิดคงที่, สามเฟส, TEFC 460V Multi Speed, ฐานแข็ง
มอเตอร์พัดลมและโบลเวอร์ Leeson HVAC เหมาะสำหรับการระบายอากาศในอุตสาหกรรม / ระบบระบายอากาศและปั๊มหอยโข่ง มอเตอร์หลายความเร็วเหล่านี้มีขดลวดเดี่ยวเพื่อเปลี่ยนความเร็วของมอเตอร์และรักษาแรงบิดคงที่ที่ 460V ตลอดการทำงานของมอเตอร์
สไตล์ | รุ่น | รอบต่อนาที | การชุมนุม | ออกแบบ | เพลา Dia | กรอบ | แอมป์โหลดเต็ม | HP | kW | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 131470.00 | 1800 / 900 | 180-001 | 2VT | 1 1 / 8 " | 184T | 3.8 / 3.5 | 3/1 1/2 | 2.24 / 1.12 | ฿95,881 | |
B | 140445.00 | 1800 / 1800 | 210-001.01 | - | 1 3 / 8 " | 215T | 6.7 / 7 | 5/2 1/2 | 3.7 / 1.87 | ฿125,214 | |
C | 131471.00 | 1800 / 1800 | 180-001 | B | 1 1 / 8 " | 184T | 2.9 / 2.9 | 2 / 1 | 1.49 / .75 | ฿84,474 |
คุณสมบัติ
- มาพร้อมกับโครงปิดพัดลมระบายความร้อนโดยสิ้นเชิง ซึ่งจะหมุนเวียนกระแสลมบนขดลวดของมอเตอร์ผ่านพัดลมภายนอก (ที่ติดอยู่กับมอเตอร์) เพื่อป้องกันความร้อนสูงเกินไประหว่างการทำงานต่อเนื่อง
- มอเตอร์เหล่านี้มีโครงเหล็กเพื่อให้โครงสร้างมีความแข็งแกร่ง และการออกแบบแบบสามเฟสช่วยให้มอเตอร์ทำงานที่ความเร็วสูงสุด 1800 รอบต่อนาที
- มีการติดตั้งแบบแข็ง / เท้าเพื่อให้ยึดกับอุปกรณ์ได้อย่างปลอดภัยและลดเสียงรบกวนและการสั่นสะเทือนที่มากเกินไป
มาตรฐานและการอนุมัติ
- CSA
- UL
คำถามที่พบบ่อย
วิธีการรักษามอเตอร์?
ในการบำรุงรักษามอเตอร์ ให้ใช้ตลับลูกปืนที่หล่อลื่นอย่างดีเพื่อให้มอเตอร์ทำงานได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ
อะไรคือความแตกต่างระหว่างโรเตอร์และสเตเตอร์?
โรเตอร์คือหน่วยหมุนของมอเตอร์ ในขณะที่สเตเตอร์คือส่วนที่อยู่กับที่ของวงจรแม่เหล็กและขดลวดที่เกี่ยวข้อง
แรงบิดคงที่คืออะไร?
ในการใช้งานแรงบิดคงที่ เมื่อความเร็วเปลี่ยนแปลง แรงบิดของโหลดจะคงที่และแรงม้าจะเปลี่ยนเป็นเส้นตรง ซึ่งสามารถเห็นได้เป็นส่วนใหญ่ในเครื่องเป่าลม พัดลม สายพานลำเลียง เครื่องย่อย และปั๊มแบบรางคงที่
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อุปกรณ์ Abrasive Blaster
- อุปกรณ์เสริม O-Ring
- ถังและวงเวียนชั้นวางลูกฟูก
- เครื่องวัดการฉายรังสี
- เครื่องตอกหมุดไร้สาย
- ม็อบดันฝุ่นและแผ่นทำความสะอาด
- เครื่องมือไร้สาย
- สกรู
- ปลั๊กและเต้ารับ
- ข้อต่อหมุนและการขยายแบบหมุน
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS เต้ารับ Midget Twist Lock, 2 / 3 Pole
- PACIFIC HANDY CUTTER ซองคัตเตอร์นิรภัย
- JUSTRITE ชุดกั้นเสียงระดับพรีเมียม
- COOPER B-LINE ถั่วหมุน
- VERMONT GAGE เกจวัดเกลียวมาตรฐาน 3/8-24 Unf Lh
- APOLLO VALVES อแดปเตอร์ลดแรงดันแก๊สตัวเมีย Powerpress Series
- EATON IQ 250S ซีรีส์มิเตอร์
- EATON เลนส์ไพล็อต E34 ซีรี่ส์
- MARTIN SPROCKET เฟืองตัวหนอนสี่เกลียว 12 พิทช์
- TSUBAKI ซีรีส์ QD เฟืองโซ่ พิทช์ 3/4 นิ้ว