HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS เต้ารับแบบบิดล็อคแบบบิด ขั้ว 2/3
สไตล์ | รุ่น | ชนิดภาพเขียน | ความสูง | ความยาว | แรงดันไฟฟ้า | คะแนนแรงดันไฟฟ้า | ความกว้าง | วัสดุ | การกำหนดค่า NEMA | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HBL7468 | 2 ขั้ว 2 สาย | 0.78 " | 1.63 " | 125 VAC | V 125 | 1.63 " | ไนลอน | มล. -1R | ฿1,469 | |
B | HBL7596 | 2 ขั้ว 3 สาย | 0.96 " | 2.06 " | 125 VAC | V 125 | 1.62 " | ไนลอน | มล. -2R | ฿2,267 | |
C | HBL7487 | 3 ขั้ว 3 สาย | 0.9 " | 2.06 " | 125 / 250 VAC | 125 / 250 V | 1.62 " | เหล็กกล้าไร้สนิม | มล. -3R | ฿2,390 |
เต้ารับ Midget Twist Lock, 2 / 3 Pole
Hubbell Wiring Device-Kellems locking receptacles เชื่อมต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าเข้ากับกริดไฟฟ้าในขณะที่ป้องกันการหลุดของสายไฟโดยไม่ได้ตั้งใจเนื่องจากการสั่นสะเทือนหรือการเคลื่อนไหวใด ๆ ในการก่อสร้างและการใช้งานในอุตสาหกรรม เต้ารับหญิงเหล่านี้มีหน้าแปลนเหล็กกล้าไร้สนิมที่มีฐานฟีนอลและหน้าสัมผัสทองเหลืองเพื่อทนความร้อนและทนต่อแรงกระแทกและความทนทาน เลือกจากเต้ารับขนาด 15A ที่มีจำหน่ายในพิกัดแรงดันไฟฟ้า 125 และ 125/250V
Raptor Supplies นอกจากนี้ยังมี เต้ารับหน้าแปลนไนลอน? พร้อมหน้าแปลนไนลอนเพื่อการใช้งานร่วมกับฐานได้อย่างราบรื่น
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- Nut Setters และ Bit Holders
- กล่องจ่ายไฟชั่วคราวและรถเข็น
- เครื่องอัดอากาศแบบสกรูโรตารี
- ถุงมือตรวจสอบและถุงมือซับ
- คลิปจับแผง
- อุปกรณ์ขุดเจาะ
- ขัด
- อุปกรณ์กลาง
- สายรัดและ Hydrants
- อุดรูรั่ว
- AMERICAN TORCH TIP เคล็ดลับการติดต่อ Lightning
- HONEYWELL ปลอกกันบาด
- FOL-DA-TANK A / HMT-Type, สระว่ายน้ำปนเปื้อน, โครงเหล็ก
- SPEARS VALVES CPVC True Union Industrial 3-Way Vertical Full Port Ball Valves, ซ็อกเก็ต DIN, EPDM, Metric
- MORSE CUTTING TOOLS เครื่องเจาะ HSS/Co รุ่น 1396
- INTERNATIONAL ENVIROGUARD เสื้อเชิ้ตแขนสั้นผ้ายีนส์ Soft Scrubs
- NIBCO ทรูยูเนี่ยนบอลเช็ควาล์ว
- BOSTON GEAR 12 Diametral Pitch Rack Gears เหล็ก