Hubbell Wiring Device-kellems Hbl7487 | เต้ารับแบบมีหน้าแปลน, 15a, 125/250vac, 3 ขั้ว, 3 สายแบบไม่ต่อสายดิน | 6c620 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7487 Flanged Receptacle, 15A, 125 / 250VAC, 3-Pole, 3-Wire Non Grounding | AE7ZJD 6C620

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7487 เต้ารับหน้าแปลน 15A 125/250VAC 3 ขั้ว 3 สาย ไม่มีสายดิน

In Stock
รายการ: AE7ZJD รุ่น: HBL7487ข้ามอ้างอิง: 6C620
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
฿2,390 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นReceptacle หน้าแปลน
แอมป์15
วัสดุของตัวเครื่องไนลอน
สีเหล็กกล้าไร้สนิม
การเชื่อมต่อขั้วต่อสกรู
คะแนนปัจจุบัน15
เส้นผ่านศูนย์กลางคริสตศักราชขั้วต่อสกรู
ความเป็นฉนวนทนต่อขั้นต่ำ 2,000V
วัสดุหน้าแปลนเหล็กกล้าไร้สนิม
ความสูง0.9 "
ความยาว2.06 "
วัสดุเหล็กกล้าไร้สนิม
การติดสกรูยึด
การกำหนดค่า NEMAมล. -3R
คะแนน NEMAมล. -3R
จำนวนเสา3
จำนวนสายไฟ3 สาย
อุณหภูมิในการใช้งานต่อเนื่องสูงสุด 75 องศา C และต่ำสุด -40 องศา C ไม่มีผลกระทบ
ระยะเฟส
ชนิดภาพเขียน3 ขั้ว 3 สาย
แรงดันไฟฟ้า125 / 250 VAC
คะแนนแรงดันไฟฟ้า125 / 250 V
วัตต์W 3750
ความกว้าง1.62 "
ขนาดสายไฟ# 18 AWG ถึง # 14 AWG
ประเภทลวดStandard

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.05
ความสูงของเรือ (ซม.)3.81
ความยาวเรือ (ซม.)6.1
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.1
รหัส HS8536698000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชนิดภาพเขียนความสูงความยาวแรงดันไฟฟ้าคะแนนแรงดันไฟฟ้าความกว้างวัสดุการกำหนดค่า NEMAราคา
อุปกรณ์สายไฟ HUBBELL-KELLEMS HBL7468 เต้ารับหน้าแปลน, 15A, 125VAC, 2 ขั้ว, 2 สายไม่ต่อสายดิน | AB4DPR 1XC00 HBL74682 ขั้ว 2 สาย0.78 "1.63 "125 VACV 1251.63 "ไนลอนมล. -1R฿1,469
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7596 ปลั๊กหน้าแปลน, 15A, 125VAC, 2 ขั้ว, สายดิน 3 สาย | AE7LHR 5Z912 HBL75962 ขั้ว 3 สาย0.96 "2.06 "125 VACV 1251.62 "ไนลอนมล. -2R฿2,267

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7487 เต้ารับหน้าแปลน 15A 125/250VAC 3 ขั้ว 3 สาย ไม่มีสายดิน
฿2,390 / หน่วย