Hubbell Wiring Device-kellems Hbl7596n | เต้ารับแบบมีหน้าแปลน, 15a, 125vac, 2 ขั้ว, สายดิน 3 สาย | 3d271 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7596N เต้ารับแบบมีปีก, 15A, 125VAC, 2-Pole, 3-Wire Grounding | AC8QEG 3D271

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7596N เต้ารับหน้าแปลน 15A, 125VAC, 2 ขั้ว, 3 สายดิน

In Stock
รายการ: AC8QEG รุ่น: HBL7596Nข้ามอ้างอิง: 3D271
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
฿1,569 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นReceptacle หน้าแปลน
แอมป์15
วัสดุของตัวเครื่องไนลอน
สีBlack
การเชื่อมต่อขั้วต่อสกรู
คะแนนปัจจุบัน15
เส้นผ่านศูนย์กลางคริสตศักราชขั้วต่อสกรู
ความเป็นฉนวนทนต่อขั้นต่ำ 2,000V
วัสดุหน้าแปลนไนลอน
ความสูง0.92 "
ความยาว2.06 "
วัสดุไนลอน
การติดสกรูยึด
การกำหนดค่า NEMAมล. -2R
คะแนน NEMAมล. -2R
จำนวนเสา2
จำนวนสายไฟ3 สาย
อุณหภูมิในการใช้งานต่อเนื่องสูงสุด 75 องศา C และต่ำสุด -40 องศา C ไม่มีผลกระทบ
ระยะเฟส
ชนิดภาพเขียน2 ขั้ว 3 สาย
แรงดันไฟฟ้า125 VAC
คะแนนแรงดันไฟฟ้าV 125
วัตต์W 1875
ความกว้าง1.62 "
ขนาดสายไฟ# 18 AWG ถึง # 14 AWG
ประเภทลวดStandard

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

ความสูงของเรือ (ซม.)4.32
ความยาวเรือ (ซม.)6.1
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.84
รหัส HS8536698000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแม็กซ์ เอชพีแอมป์สีการกำหนดค่า NEMAคะแนน NEMAจำนวนเสาอุณหภูมิในการใช้งานคะแนนแรงดันไฟฟ้าราคา
อุปกรณ์สายไฟ HUBBELL-KELLEMS HBL5379C เต้ารับใบมีดแบบตรง, สายดิน 2-P 3-W, 20A 125V, 5-20R, สเตนเลส, 1 ชิ้น | AC8VEC 3DZP6 HBL5379C120ขาว5-20R5-20R2 เสาต่อเนื่องสูงสุด 75 องศา C และต่ำสุด -40 องศาเซลเซียสโดยไม่มีผลกระทบ125 VAC฿3,137
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5679C เต้ารับแบบมีหน้าแปลน อุตสาหกรรม เดี่ยว ตัวยึดแผง 15A, 250V AC | BC8CKB 24X844 HBL5679C1.5-ขาว-6-15R2 เสาต่อเนื่องสูงสุด 75 องศา C และต่ำสุด -40 องศาเซลเซียสโดยไม่มีผลกระทบV 250฿2,260

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7596N เต้ารับหน้าแปลน 15A, 125VAC, 2 ขั้ว, 3 สายดิน
฿1,569 / หน่วย