GATES QD2/5V21.20 สายพานร่องวีถอดได้ 2 ร่อง 21.2 แปลก
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | มู่เล่ย์สายพานวี |
5 V Belt Pitch Dia. | 21.1 " |
ประเภท Bore | บูช Bore ที่ถอดออกได้อย่างรวดเร็ว |
จำเป็นต้องมีบูช | SF |
การก่อสร้าง | แขน |
เหมาะกับ Shaft Dia | 1/2" to 2-15/16" |
หมายเลขอุตสาหกรรม | QD2 / 5V21.20 |
วัสดุ | เหล็กหล่อ |
จำนวนร่อง | 2 |
ภายนอก Dia. | 21.2 " |
รวมสกรู | ใช่ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 24.89 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 4.57 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 54.1 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 54.1 |
รหัส HS | 8483509040 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | จำเป็นต้องมีบูช | การก่อสร้าง | เหมาะกับ Shaft Dia | หมายเลขอุตสาหกรรม | ชิ้น | ภายนอก Dia. | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QD2 / 3V10.60 | SK | แขน | 1/2" to 2-5/8" | QD2 / 3V10.60 | มู่เล่ย์สายพานวี | 10.6 " | ฿14,782 | |
QD2 / 3V25.00 | SF | แขน | 1/2" to 2-15/16" | QD2 / 3V25.00 | มู่เล่ย์สายพานวี | 25 " | ฿46,550 | |
QD2 / 3V5.00 | SH | ของแข็ง | 1/2" to 1-11/16" | QD2 / 3V5.00 | มู่เล่ย์สายพานวี | 5" | ฿7,497 | |
QD2 / 3V5.30 | SH | ของแข็ง | 1/2" to 1-11/16" | QD2 / 3V5.30 | มู่เล่ย์สายพานวี | 5.3 " | ฿7,846 | |
QD2 / 3V5.60 | SH | ของแข็ง | 1/2" to 1-11/16" | QD2 / 3V5.60 | มู่เล่ย์สายพานวี | 5.6 " | ฿8,140 | |
QD2 / 3V6.00 | SH | ของแข็ง | 1/2" to 1-11/16" | QD2 / 3V6.00 | มู่เล่ย์สายพานวี | 6" | ฿10,122 | |
QD2 / 3V6.50 | SDS | ของแข็ง | 1/2 "ถึง 2" | QD2 / 3V6.50 | มู่เล่ย์สายพานวี | 6.5 " | ฿8,675 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.