Gates Qd2/3v6.00 | รอกสายพานตัว V ถอดได้ 2 ร่อง 6 Od | 1ngp8 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

GATES QD2 / 3V6.00 มู่เล่ย์สายพาน V ถอดออกได้ 2 Groove 6 Od | AB2RHL 1NGP8

GATES QD2/3V6.00 สายพานร่องวีถอดได้ 2 ร่อง 6 แปลก

In Stock
รายการ: AB2RHL รุ่น: QD2/3V6.00ข้ามอ้างอิง: 1NGP8
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
฿10,122 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นมู่เล่ย์สายพานวี
3 V Belt Pitch Dia.5.95 "
ประเภท Boreบูช Bore ที่ถอดออกได้อย่างรวดเร็ว
จำเป็นต้องมีบูชSH
การก่อสร้างของแข็ง
เหมาะกับ Shaft Dia1/2" to 1-11/16"
หมายเลขอุตสาหกรรมQD2 / 3V6.00
วัสดุเหล็กหล่อ
จำนวนร่อง2
ภายนอก Dia.6"
รวมสกรูใช่

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.57
ความสูงของเรือ (ซม.)3.56
ความยาวเรือ (ซม.)17.02
ความกว้างของเรือ (ซม.)17.53
รหัส HS8483509040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นจำเป็นต้องมีบูชการก่อสร้างเหมาะกับ Shaft Diaหมายเลขอุตสาหกรรมชิ้นภายนอก Dia.ราคา
GATES QD2 / 3V10.60 มู่เล่ย์สายพาน V ถอดออกได้ 2 Groove 10.6 Od | AB2RHF 1NGP1 QD2 / 3V10.60SKแขน1/2" to 2-5/8"QD2 / 3V10.60มู่เล่ย์สายพานวี10.6 "฿14,782
GATES QD2 / 3V25.00 มู่เล่ย์สายพาน V ถอดได้ 2 Groove 25 Od | AB2RHG 1NGP4 QD2 / 3V25.00SFแขน1/2" to 2-15/16"QD2 / 3V25.00มู่เล่ย์สายพานวี25 "฿46,550
GATES QD2 / 3V5.00 มู่เล่ย์สายพาน V ถอดได้ 2 Groove 5 Od | AB2RHH 1NGP5 QD2 / 3V5.00SHของแข็ง1/2" to 1-11/16"QD2 / 3V5.00มู่เล่ย์สายพานวี5"฿7,497
GATES QD2/3V5.30 สายพานร่องวี ถอดได้ 2 ร่อง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 5.3" | AB2RHJ 1NGP6 QD2 / 3V5.30SHของแข็ง1/2" to 1-11/16"QD2 / 3V5.30มู่เล่ย์สายพานวี5.3 "฿7,846
GATES QD2 / 3V5.60 สายพานร่องวีถอดออกได้ 2 ร่อง 5.6 Od | AB2RHK 1NGP7 QD2 / 3V5.60SHของแข็ง1/2" to 1-11/16"QD2 / 3V5.60มู่เล่ย์สายพานวี5.6 "฿8,140
GATES QD2 / 3V6.50 มู่เล่ย์สายพาน V ถอดออกได้ 2 Groove 6.5 Od | AB2RHM 1NGP9 QD2 / 3V6.50SDSของแข็ง1/2 "ถึง 2"QD2 / 3V6.50มู่เล่ย์สายพานวี6.5 "฿8,675
GATES QD2 / 3V6.90 สายพานร่องวีถอดออกได้ 2 ร่อง 6.9 Od | AB2RHN 1NGR1 QD2 / 3V6.90SDSของแข็ง1/2 "ถึง 2"QD2 / 3V6.90มู่เล่ย์สายพานวี6.9 "฿9,693

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

GATES QD2/3V6.00 สายพานร่องวีถอดได้ 2 ร่อง 6 แปลก
฿10,122 / หน่วย