GE LIGHTING 25PAR36/WFL โคมไฟฟลัดไลท์ หลอดไส้ Par36 25w
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | หลอดไฟฟ้า |
อายุหลอดไฟเฉลี่ย | 2000 ชม. |
ชีวิตเฉลี่ย | 2000 ชม. |
ประเภทของฐาน | ขั้วต่อสกรู |
หลอดไฟ Dia | 4-1 / 2 " |
เทคโนโลยีหลอดไฟ | ร้อนระอุ |
อุณหภูมิสี | 3000K |
Lumens เริ่มต้น | 150 |
การกำหนดหลอดไฟ | 25พาร์ 36WFL |
โคมไฟ Dia. | 4.5 " |
เสร็จสิ้นโคมไฟ | ทูโทนช็อคชิพ |
รูปร่างโคมไฟ | PAR36 |
ประเภทหลอดไฟ | แผ่นสะท้อนแสง -A |
การกระจายแสง | น้ำท่วมกว้าง |
Lumens | 150 |
สูงสุด ความยาวโดยรวม | 2.75 " |
รูปร่างโคมไฟโดยรวม | PAR |
แอพพลิเคชันหลัก | วัตถุประสงค์ทั่วไป |
ความต้านทานการแตก | ไม่ |
ทนต่อการแตก | ไม่ |
แรงดันไฟฟ้า | 12 |
วัตต์ | 25 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.23 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 22.1 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 30.73 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 21.34 |
รหัส HS | 8539228040 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | เสร็จสิ้นโคมไฟ | อายุหลอดไฟเฉลี่ย | ชีวิตเฉลี่ย | รูปร่างโคมไฟ | ประเภทหลอดไฟ | การกระจายแสง | Lumens | สูงสุด ความยาวโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15CAC ซีดี 2 | ทูโทนช็อคชิพ | 59 " | 1500 ชม. | CA8 | เคล็ดลับเปลวไฟ | - | 90 | 4.125 " | ฿16 | ||
15FC ซีดี2 | ทูโทนช็อคชิพ | 59 " | 1500 ชม. | F10 | เคล็ดลับเปลวไฟ | - | 136 | 4.375 " | ฿25 | ||
6T4 1/2/1 | ทูโทนช็อคชิพ | - | 1500 ชม. | ท4 1/2 | หลอด | - | - | 1.875 " | ฿409 | ||
40R16 / ซีดี | ขาวนวล | 59 " | 1500 ชม. | R16 | รีเฟลกเตอร์ -R / BR | จุด | 240 | 3.375 " | ฿45 | ||
1000-130v | ทูโทนช็อคชิพ | 1000 ชม. | 1000 ชม. | PS52 | รูปร่าง | - | 23,740 | 13 " | ฿3,121 | ||
100/300 ฐาน Mog | ขาวนวล | 1200 ชม. | 1200 ชม. | พีเอส25ดี | รูปร่าง | - | 1250/2650/3900 | 6 11 / 16 " | ฿42 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.