GE LIGHTING 6S6-120V หลอดไส้ S6 6w
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | หลอดไฟฟ้า |
อายุหลอดไฟเฉลี่ย | 59 " |
ชีวิตเฉลี่ย | 1500 ชม. |
ประเภทของฐาน | สกรูเชิงเทียน (E12) |
หลอดไฟ Dia | 3 / 4 " |
เทคโนโลยีหลอดไฟ | ร้อนระอุ |
อุณหภูมิสี | 2800K |
Lumens เริ่มต้น | 41 |
การกำหนดหลอดไฟ | 6S6 |
โคมไฟ Dia. | 3 / 4 " |
เสร็จสิ้นโคมไฟ | ทูโทนช็อคชิพ |
รูปร่างโคมไฟ | S6 |
ประเภทหลอดไฟ | จิ๋ว -S |
Lumens | 41 |
สูงสุด ความยาวโดยรวม | 1.875 " |
รูปร่างโคมไฟโดยรวม | S |
แอพพลิเคชันหลัก | เครื่องใช้ไฟฟ้า |
ความต้านทานการแตก | ไม่ |
ทนต่อการแตก | ไม่ |
UPC | 695978040228 |
แรงดันไฟฟ้า | 120 |
วัตต์ | 6 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.05 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 2.54 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 22.86 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 8.64 |
รหัส HS | 8539228060 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สูงสุด ความยาวโดยรวม | อายุหลอดไฟเฉลี่ย | ชีวิตเฉลี่ย | แอพพลิเคชันหลัก | แรงดันไฟฟ้า | วัตต์ | ประเภทของฐาน | อุณหภูมิสี | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6S6 / 3 | 1.875 " | 54 " | 5000 ชม. | เครื่องใช้ไฟฟ้า | 120 | 6 | สกรูเชิงเทียน (E12) | 3000K | ฿449 | ||
3S6 / 5 | 1.875 " | 38.625 " | 3000 ชม. | เครื่องใช้ไฟฟ้า | 130 | 3 | สกรูเชิงเทียน (E12) | 2700K | ฿268 | ||
6S6-145V | 1.875 " | 59 " | 1500 ชม. | รถไฟ | 145 | 6 | สกรูเชิงเทียน (E12) | 2700K | ฿19 | ||
6S6-155V | 1.875 " | 59 " | 1500 ชม. | รถไฟ | 155 | 6 | สกรูเชิงเทียน (E12) | 2700K | ฿206 | ||
6S6DC-120V | 1 13 / 16 " | 59 " | 1500 ชม. | เครื่องใช้ไฟฟ้า | 120 | 6 | ดาบปลายปืนติดต่อคู่ (BA15d) | 2700K | ฿35 | ||
6S6DC-130V | 1.875 " | 59 " | 1500 ชม. | เครื่องใช้ไฟฟ้า | 130 | 6 | ดาบปลายปืนติดต่อคู่ (BA15d) | 2700K | ฿41 | ||
6S6 / 7 | 1 13 / 16 " | 59 " | 1500 ชม. | เครื่องใช้ไฟฟ้า | 120 | 6 | สกรูกลาง (E17) | 2700K | ฿24 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.