GE LIGHTING F18DBX/830/ECO Plug-in Cfl 18w ไม่หรี่แสงได้ 3000k 10000 ชม.
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปลั๊กอิน CFL |
อายุหลอดไฟเฉลี่ย | 10,000 ชม. |
ชีวิตเฉลี่ย | 10,000 ชม. |
ประเภทของฐาน | 2 ขา (G24D-2) |
เทคโนโลยีหลอดไฟ | เรือง |
โทนหลอดไฟ | สีขาวอบอุ่น |
อุณหภูมิสี | 3000K |
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ | 82 |
หรี่แสงได้ / ไม่หรี่แสงได้ | Non-หรี่แสงได้ |
เชิงอรรถ | 1,2,5 |
เทียบเท่าหลอดไส้ (วัตต์) | 75 |
Lumens เริ่มต้น | 1200 |
การกำหนดหลอดไฟ | F18DBX / ECO |
รูปร่างโคมไฟ | T4 |
โทนแสง | ขาวนวล |
ประเภทหลอดไฟ | ท่อคู่ |
Lumens | 1200 |
สูงสุด ความยาวโดยรวม | 6" |
ค่าเฉลี่ย Lumens | 980 |
นาที. อุณหภูมิเริ่มต้น | 5 องศา F |
รูปร่างโคมไฟโดยรวม | T |
แอพพลิเคชันหลัก | วัตถุประสงค์ทั่วไป |
ความต้านทานการแตก | ไม่ |
ทนต่อการแตก | ไม่ |
เริ่มประเภท | ทำให้ร้อนก่อน |
วัตต์ | 18 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.08 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 17.53 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 19.05 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 8.38 |
รหัส HS | 8539310050 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | HU |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | Lumens เริ่มต้น | อายุหลอดไฟเฉลี่ย | ชีวิตเฉลี่ย | การกำหนดหลอดไฟ | โทนแสง | ประเภทหลอดไฟ | Lumens | สูงสุด ความยาวโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F13BX / 835 / ECO | 825 | 10,000 ชม. | 10,000 ชม. | F13BX / ECO | เป็นกลาง | หลอดเดียว | 825 | 7.25 " | ฿246 | ||
F13BX / 841 / ECO | 825 | 10,000 ชม. | 10,000 ชม. | F13BX / ECO | เย็น | หลอดเดียว | 825 | 7.25 " | ฿230 | ||
F13BX / 827 / ECO | 825 | 10,000 ชม. | 10,000 ชม. | F13BX / ECO | ขาวนวล | หลอดเดียว | 825 | 7.25 " | ฿230 | ||
F13BX / 830 / ECO | 825 | 10,000 ชม. | 10,000 ชม. | F13BX / ECO | ขาวนวล | หลอดเดียว | 825 | 7.25 " | - | RFQ
| |
F13DBX23 / 827 / ECO | 810 | 10,000 ชม. | 10,000 ชม. | F13DBX23 / ECO | ขาวนวล | ท่อคู่ | 810 | 4 27 / 32 " | ฿621 | ||
F13DBX23 / 830 / ECO | 810 | 10,000 ชม. | 10,000 ชม. | F13DBX23 / ECO | ขาวนวล | ท่อคู่ | 810 | 4 27 / 32 " | - | RFQ
| |
F13DBX23 / 835 / ECO | 810 | 10,000 ชม. | 10,000 ชม. | F13DBX23 / ECO | เป็นกลาง | ท่อคู่ | 810 | 4 27 / 32 " | ฿527 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.