GE LIGHTING F50BX/SPX41/RS ปลั๊กอิน Cfl 50w หรี่แสงได้ 4100k 14000 ชม.
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปลั๊กอิน CFL |
อายุหลอดไฟเฉลี่ย | 14,000 ชม. |
ชีวิตเฉลี่ย | 14,000 ชม. |
ประเภทของฐาน | 4 พิน (2G11) |
เทคโนโลยีหลอดไฟ | เรือง |
โทนหลอดไฟ | เย็น |
อุณหภูมิสี | 4100K |
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ | 82 |
หรี่แสงได้ / ไม่หรี่แสงได้ | หรี่แสงได้ |
เชิงอรรถ | 1,2,5,8 |
เทียบเท่าหลอดไส้ (วัตต์) | 200 |
Lumens เริ่มต้น | 4000 |
การกำหนดหลอดไฟ | F50BX |
รูปร่างโคมไฟ | T5 |
โทนแสง | เย็น |
ประเภทหลอดไฟ | หลอดเดียว |
Lumens | 4000 |
สูงสุด ความยาวโดยรวม | 22.5 " |
ค่าเฉลี่ย Lumens | 3400 |
นาที. อุณหภูมิเริ่มต้น | 32 องศา F |
รูปร่างโคมไฟโดยรวม | T |
แอพพลิเคชันหลัก | วัตถุประสงค์ทั่วไป |
ความต้านทานการแตก | ไม่ |
ทนต่อการแตก | ไม่ |
เริ่มประเภท | รวดเร็ว |
วัตต์ | 50 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.18 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 10.16 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 61.72 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 14.73 |
รหัส HS | 8539310060 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | โทนแสง | อายุหลอดไฟเฉลี่ย | ชีวิตเฉลี่ย | Lumens | สูงสุด ความยาวโดยรวม | ค่าเฉลี่ย Lumens | นาที. อุณหภูมิเริ่มต้น | เริ่มประเภท | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F18BX / SPX35 | เป็นกลาง | 10,000 ชม. | 10,000 ชม. | 1200 | 10.5 " | 1080 | 25 องศา F | ทำให้ร้อนก่อน | ฿1,032 | |
F40 / 25BX / SPX30 / IS / WM | ขาวนวล | 20,000 ชม. | 20,000 ชม. | 2600 | 21.5 " | 2290 | 50 องศา F | ด่วน | ฿89 | |
F40 / 25BX / SPX35 / IS / WM | เป็นกลาง | 20,000 ชม. | 20,000 ชม. | 2600 | 21.5 " | 2290 | 50 องศา F | ด่วน | ฿796 | |
F40 / 25BX / SPX41 / IS / WM | เย็น | 20,000 ชม. | 20,000 ชม. | 2600 | 21.5 " | 2290 | 50 องศา F | ด่วน | ฿239 | |
F40 / 30BX / SPX30 | ขาวนวล | 20,000 ชม. | 20,000 ชม. | 3150 | 22.5 " | 2840 | 50 องศา F | รวดเร็ว | ฿833 | |
F40 / 30BX / SPX35 | เป็นกลาง | 20,000 ชม. | 20,000 ชม. | 3150 | 22.5 " | 2840 | 50 องศา F | รวดเร็ว | ฿835 | |
F40 / 30BX / SPX41 | เย็น | 20,000 ชม. | 20,000 ชม. | 3150 | 22.5 " | 2840 | 50 องศา F | รวดเร็ว | ฿1,023 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.